曜日別特売

クランプオンAC/DCハイテスタ

クランプオンAC/DCハイテスタ - HIOKI(日置電機)クランプオンAC/DCハイテスタ - HIOKI(日置電機)クランプオンAC/DCハイテスタ - HIOKI(日置電機)クランプオンAC/DCハイテスタ - HIOKI(日置電機)

AC/DC両用のクランプ電流計。スリムボディの16mm厚。UPS非常用バッテリや電車用モーターなど大電流測定に対応。

用途交直AC・DC1000A付属品コイン型リチウム電池(CR2032)×1、携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、取扱説明書×1測定方式(交流電流)平均値整流連続使用時間(時間)約60機能オートゼロ(DC A)、データホールド、オートパワーセーブ周波数特性【電流】DC10Hz~500Hz、【電圧】DC10Hz~500Hzその他の機能導通 (50 Ω ±40 Ω) 以下でブザー音、データホールド、オートパワーセーブ、オートゼロ (DC A)サンプルレート(回/s)約2.5導通50Ω±40Ω以下でブザー音RoHS指令(10物質対応)対応特性●軽量・小型、交流・直流両用のクランプメータ内容量1台
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直流電圧(V)
交流電圧(V)
交流電流(A)
直流電流(A)
電源
クランプ径(Φmm)
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
212092833288(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)420m/4.2/42/420/600 基本確度±1.3% rdg. ±4 dgt.4.2/42/420/600 基本確度±2.3%rdg.±8dgt. 平均値整流100/1000 基本確度±1.5%rdg±5dgt. 平均値整流100/1000 基本確度±1.5%rdg±5dgt.コイン形リチウム電池(CR2032)×135420/4.200k/42k/420k/4.2M/42M 基本確度±2% rdg. ±4 dgt.57×180×161505716180
36,600
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
2026
0423日まで
111263673288420m/4.2/42/420/600 基本確度±1.3% rdg. ±4 dgt.4.2/42/420/600 基本確度±2.3%rdg.±8dgt. 平均値整流100/1000 基本確度±1.5%rdg±5dgt. 平均値整流100/1000 基本確度±1.5%rdg±5dgt.コイン形リチウム電池(CR2032)×135420/4.200k/42k/420k/4.2M/42M 基本確度±2% rdg. ±4 dgt.57×180×161505716180
28,600
25,980
28,578(税込)
当日出荷
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

クランプメーターの使い方・選び方: 直流電流測定
この動画は、8が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする