日工タナカエンジニアリング
エンジン刈払機
人に優しい、軽量・低振動
スタートコントロールレバーシステム搭載
ワンタッチ調整ハンドル
用途
庭草から農地、山林などの刈払い作業に
質量(kg)
4
刃数(p)
(チップソー)36
排気量(mL)
20.2
気化器形式
ダイヤフラム式
タンク容量(mL)
430
チップソー径(Φmm)
230
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11131364
CB-20HT
¥
53,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください