低圧配線用ニュースラットケーブル

低圧配線用ニュースラットケーブル - タツタ電線低圧配線用ニュースラットケーブル - タツタ電線低圧配線用ニュースラットケーブル - タツタ電線

トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。
絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。
特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。
電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。

芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5
全63種類を絞り込む
導体公称断面積(mm2)
導体外径(Φmm)
内容量
63種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
全長(m)
導体公称断面積(mm2)
導体外径(Φmm)
絶縁体厚さ(mm)
概算質量(kg/km)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
111361248SQx3C1巻(30m)3083.61405
オープン
71,980
79,178(税込)
翌日出荷
返品不可
111361338SQx3C1巻(50m)5083.61405
オープン
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
返品不可
1113615114SQx3C1巻(30m)30144.81620
オープン
92,980
102,278(税込)
翌日出荷
返品不可
1113616714SQx3C1巻(50m)50144.81620
オープン
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
返品不可
1113618522SQx3C1巻(30m)302261.2875
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
437743873Cx8SQ1巻(5m)583.61405
オープン
7,398
8,138(税込)
8日以内出荷
返品不可
437743963Cx8SQ1巻(15m)1583.61405
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
437744053Cx8SQ1巻(20m)2083.61405
オープン
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
437744143Cx8SQ1巻(25m)2583.61405
オープン
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
437744233Cx8SQ1巻(35m)3583.61405
オープン
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
437744393Cx8SQ1巻(40m)4083.61405
オープン
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
437744483Cx8SQ1巻(45m)4583.61405
オープン
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
437744573Cx8SQ1巻(55m)5583.61405
オープン
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
437744663Cx8SQ1巻(60m)6083.61405
オープン
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
437744753Cx8SQ1巻(65m)6583.61405
オープン
93,980
103,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
437744843Cx8SQ1巻(70m)7083.61405
オープン
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
437744933Cx14SQ1巻(5m)5144.41585
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
437745093Cx14SQ1巻(15m)15144.41585
オープン
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
437745183Cx14SQ1巻(20m)20144.41585
オープン
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
437745273Cx14SQ1巻(25m)25144.41585
オープン
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
437745363Cx14SQ1巻(35m)35144.41585
オープン
78,980
86,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
437745453Cx14SQ1巻(40m)40144.41585
オープン
86,980
95,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
437745543Cx14SQ1巻(45m)45144.41585
オープン
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
437745633Cx22SQ1巻(5m)5225.51.2850
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
437745793Cx22SQ1巻(15m)15225.51.2850
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
437745883Cx22SQ1巻(20m)20225.51.2850
オープン
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
437745973Cx22SQ1巻(25m)25225.51.2850
オープン
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
437746063Cx22SQ1巻(35m)35225.51.2850
オープン
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
437746153Cx22SQ1巻(40m)40225.51.2850
オープン
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
437746243Cx22SQ1巻(45m)45225.51.2850
オープン
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
437746333Cx38SQ1巻(5m)5387.31.21350
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
437746493Cx38SQ1巻(15m)15387.31.21350
オープン
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
437746583Cx38SQ1巻(20m)20387.31.21350
オープン
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
437746673Cx38SQ1巻(25m)25387.31.21350
オープン
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
437746763Cx60SQ1巻(5m)5609.31.52020
オープン
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
437746853Cx60SQ1巻(15m)15609.31.52020
オープン
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
437746943Cx100SQ1巻(5m)51001223270
オープン
72,980
80,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
437747033Cx100SQ1巻(10m)101001223270
オープン
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
6269699714SQx3C1巻(5m)5144.81620
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
6269700614SQx3C1巻(20m)20144.81620
オープン
64,980
71,478(税込)
翌日出荷
返品不可
6269701514SQx3C1巻(30m)30144.81620
オープン
85,980
94,578(税込)
翌日出荷
返品不可
6269702414SQx3C1巻(50m)50144.81620
オープン
169,800
186,780(税込)
翌日出荷
返品不可
6269703322SQx3C1巻(5m)52261.2875
オープン
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
返品不可
6269704922SQx3C1巻(20m)202261.2875
オープン
96,980
106,678(税込)
翌日出荷
返品不可
6269705822SQx3C1巻(30m)302261.2875
オープン
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
返品不可
6269707638SQx3C1巻(5m)53881.21400
オープン
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
返品不可
6269708538SQx3C1巻(20m)203881.21400
オープン
189,800
208,780(税込)
翌日出荷
返品不可
6269709438SQx3C1巻(30m)303881.21400
オープン
279,800
307,780(税込)
翌日出荷
返品不可
6269710338SQx3C1巻(50m)503881.21400
オープン
479,800
527,780(税込)
翌日出荷
返品不可
6269711960SQx3C1巻(5m)5609.31.52020
オープン
72,980
80,278(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする