低圧配線用スラットケーブル(丸型)

低圧配線用スラットケーブル(丸型) - タツタ電線低圧配線用スラットケーブル(丸型) - タツタ電線

絶縁体にポリエチレンを採用していますので、従来品(SV)に比べるとスリムで軽量。現場での持ち運び、パイプ挿入が楽になります。特別な製造方法を行っていますので、皮剥ぎ作業もスムーズ。また可とう性にすぐれ、クセとりも容易です。絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色ポリエチレンを採用しています。電気特性のすぐれたポリエチレン絶縁ですから、許容電流が一般のSVケーブルより、20~30%アップします。

全長(m)50種別単線種類電力ケーブル適合規格<PS>E芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5試験電圧(V/1分)2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)(最小)1500内容量1巻(50m)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
導体公称断面積(mm2)
導体外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1113622114SQx3C144.8
オープン
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
返品不可
1113623722SQx3C225.5
オープン
189,800
208,780(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする