曜日別特売

600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル - 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル - 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル - 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル - 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル - 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル - 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
(1件のレビュー)

一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。

用途一般電力用種類電力ケーブル芯数(C)3規格JIS C 3605許容温度(℃)(導体最高)90定格電圧(V)600周囲温度(℃)40識別黒、白(自然色)、赤適合規格<PS>E内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全24種類を絞り込む
導体外径(Φmm)
全長(m)
導体公称断面積(mm2)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
導体外径(Φmm)
全長(m)
シース厚(mm)
より合わせ外径(Φmm)
概算質量(kg/km)
許容電流(A)
絶縁体厚さ(mm)
導体公称断面積(mm2)
導体構成(本/mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11136325600VCVT8SQ3.6101.5約1941562187/1.2
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
11136334600VCVT14SQ4.4101.5約2158586114-
オープン
31,980
35,178(税込)
当日出荷
11136343600VCVT22SQ5.5101.5約248501101.222-
オープン
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
11136352600VCVT38SQ7.3101.5約2813501551.238-
オープン
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11136361600VCVT60SQ9.3101.5約3320002101.560円形圧縮
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
11136377600VCVT100SQ1210-1.5約4132502902100円形圧縮
オープン
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
11136386600VCVT150SQ14.7101.5約4746503802150円形圧縮
オープン
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
85947452600VCVT8SQ3.6201.5約1941562187/1.2
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
85947461600VCVT8SQ3.6301.5約1941562187/1.2
オープン
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
85947477600VCVT8SQ3.6401.5約1941562187/1.2
オープン
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
85947486600VCVT8SQ3.6501.5約1941562187/1.2
オープン
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
85947495600VCVT8SQ3.6601.5約1941562187/1.2
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
85947504600VCVT8SQ3.6701.5約1941562187/1.2
オープン
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
85947513600VCVT14SQ4.4201.5約2158586114-
オープン
74,980
82,478(税込)
当日出荷
85947522600VCVT14SQ4.4301.5約2158586114-
オープン
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
85947531600VCVT14SQ4.4401.5約2158586114-
オープン
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
85947547600VCVT14SQ4.4501.5約2158586114-
オープン
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
85947556600VCVT22SQ5.5201.5約248501101.222-
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
85947565600VCVT22SQ5.5301.5約248501101.222円形圧縮
オープン
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
85947574600VCVT60SQ9.3151.5約3320002101.560-
オープン
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
85947583600VCVT100SQ1251.5約4132502902100-
オープン
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
85947592600VCVT150SQ14.751.5約4746503802150-
オープン
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
85947601600VCVT200SQ1751.7約5562004652.5200-
オープン
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
11136395600VCVT200SQ17101.7約5562004652.5200円形圧縮
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11136325
2022-09-10
用途: 個人の趣味用製作
株式会社ジェーピーシーネット

たいへんおもい。短い長さでもよかったかなと思っています。
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
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする