600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(撚線タイプ)

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(撚線タイプ) - 富士電線工業600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(撚線タイプ) - 富士電線工業

壁中の埋め込みなど、丸形で使えない場所でも使用できますので、VVRの代替が可能です。
丸形に比べ、コストダウンになります。柔軟性に優れ、端末処理も簡単にできますので、工事後の仕上がり外観が美しくなります。

用途大容量の引き込み配線、他回路幹線用、モーターの電線回路などの動力用として使用されます。種類電力ケーブル全長(m)50シース厚(mm)1.5規格JIS C 3342定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格<PS>E内容量1巻(50m)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
芯数(C)
導体外径(Φmm)
仕上外径(Φmm)
絶縁体厚さ(mm)
導体公称断面積(mm2)
導体構成(本/mm)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11136797VVF5.5SQx2C238.0×13.015.57/1.03.33210/km
オープン
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
返品不可
11136815VVF5.5SQx3C338.0×18.015.57/1.03.33305/km
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
11136806VVF8SQx2C23.69.0×15.01.287/1.22.31285/km
オープン
取扱い終了
返品不可
11136824VVF8SQx3C33.69.0×21.01.287/1.22.31420/km
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04
質問:
【全長(m):50】とありますが、巻いた状態で届いた場合、1個あたり、どの程度の大きさで届きますか?
回答:
カットして人の手で巻いて出荷するものとなりますので、寸法は分かりかねます。
対象商品:
11136797
2011-10-31

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする