曜日別特売

消防用耐火ケーブル(EM-SH-CF 平型)

消防用耐火ケーブル(EM-SH-CF 平型) - 冨士電線(東京)消防用耐火ケーブル(EM-SH-CF 平型) - 冨士電線(東京)消防用耐火ケーブル(EM-SH-CF 平型) - 冨士電線(東京)消防用耐火ケーブル(EM-SH-CF 平型) - 冨士電線(東京)
(1件のレビュー)

埋め立て処分しても鉛等の重金属を溶出しません。
ポリオレフィン系で構成されているため、分別、リサイクルが容易です。
燃焼時にも有害なハロゲンガスを発生せず、煙の発生も少ない。
露出配線、金属管配線及びダクト配線等あらゆる配線ができます。
シースにポリオレフィン系材料を使用しているため、ビニルより耐油性、耐薬品性に優れています。
ケーブルの表面には「クリーン&グリーン」が印刷表示されています。

24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種類
芯数(C)
導体外径(Φmm)
全長(m)
仕上外径(Φmm)
概算質量(kg/km)
適合規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11136982EMSH-CF1.2MMX2Cヒラ1巻(10m)難燃ケーブル21.2107×10.590消防庁告示第十号(平成9年)
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
11136991EMSH-CF1.6MMX2Cヒラ1巻(10m)難燃ケーブル21.6107×11110消防庁告示第十号(平成9年)
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
11137007EMSH-CF2.0MMX2Cヒラ1巻(10m)難燃ケーブル22107.5×12140消防庁告示第十号(平成9年)
オープン
7,898
8,688(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
11137016EMSH-CF1.2MMX3Cヒラ1巻(10m)難燃ケーブル31.2107×14125消防庁告示第十号(平成9年)
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
11137025EMSH-CF1.6MMX3Cヒラ1巻(10m)難燃ケーブル31.6107×15160消防庁告示第十号(平成9年)
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
27435565EM SH-CF 2.0MMX3C ヒラ1巻(20m)-------
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
62706578EM SH-CF 1.2MMX2C ヒラ1巻(30m)---30---
オープン
7,898
8,688(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月10日
62706596EM SH-CF 1.2MMX3C ヒラ1巻(30m)---30---
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
62706605EM SH-CF 1.2MMX3C ヒラ1巻(50m)---50---
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
62706623EM SH-CF 1.6MMX2C ヒラ1巻(50m)---50---
オープン
24,980
27,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月10日
62706648EM SH-CF 1.6MMX3C ヒラ1巻(50m)---50---
オープン
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
返品不可
62706666EM SH-CF 2.0MMX2C ヒラ1巻(50m)---50---
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
11137034EMSH-CF2.0MMX3Cヒラ1巻(10m)難燃ケーブル32107.5×16.5200消防庁告示第十号(平成9年)
オープン
7,698
8,468(税込)
取扱停止中
返品不可
27435513EM SH-CF 1.2MMX2C ヒラ1巻(20m)-------
オープン
7,298
8,028(税込)
取扱停止中
返品不可
27435529EM SH-CF 1.2MMX3C ヒラ1巻(20m)-------
オープン
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
返品不可
27435538EM SH-CF 1.6MMX2C ヒラ1巻(20m)-------
オープン
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
27435547EM SH-CF 1.6MMX3C ヒラ1巻(20m)-------
オープン
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
返品不可
27435556EM SH-CF 2.0MMX2C ヒラ1巻(20m)-------
オープン
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
返品不可
62706639EM SH-CF 1.6MMX3C ヒラ1巻(30m)---30---
オープン
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
62706675EM SH-CF 2.0MMX3C ヒラ1巻(30m)---30---
オープン
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
62706684EM SH-CF 2.0MMX3C ヒラ1巻(50m)---50---
オープン
42,980
47,278(税込)
欠品中
返品不可
62706587EM SH-CF 1.2MMX2C ヒラ1巻(50m)---50---
オープン
取扱い終了
返品不可
62706614EM SH-CF 1.6MMX2C ヒラ1巻(30m)---30---
オープン
取扱い終了
返品不可
62706657EM SH-CF 2.0MMX2C ヒラ1巻(30m)---30---
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11136991
2014-04-08
用途: 消防設備の取替工事に使用
共栄サービス

当社のような個人経営の小規模工事なので、少量必要分だけ購入できるので有難いです。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする