遮断器用制御ケーブル 10心ケーブル

遮断器用制御ケーブル 10心ケーブル - フジクラ・ダイヤケーブル
(1件のレビュー)
用途しゃ断器用制御用ケーブルとして種類制御・計装ケーブル芯数(C)10(3芯のみしゃへい付)導体外径(Φmm)1.8JIS規格JIS C 3401シース厚(mm)1.5テープ厚さ(mm)軟銅/0.08概算質量(kg/km)465仕上外径(Φmm)18試験電圧(V/1分)2000識別絶縁体(黒)表面に線心の配列順に1~10の算用数字を印刷、しゃへい付線心(3心):No1~3 その他(7心):No4~10、シース色:黒絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50導体公称断面積(mm2)2導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.42
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6269738310心ケーブル1巻(30m)30
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
6269739910心ケーブル1巻(50m)50
オープン
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
返品不可
6269736510心ケーブル1巻(5m)5
オープン
5,198
5,718(税込)
取扱停止中
返品不可
1113708610心ケーブル1巻(10m)10
オープン
取扱い終了
返品不可
6269737410心ケーブル1巻(20m)20
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11137086
2013-10-10
用途: 検証用

メーカー名冨士電線になっていますが現品はフジクラダイヤケーブルですね。冨士電線はこのケーブルは製造していません。トラブルの元になるため表示を変更されたほうが良いのでは?

2が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
訂正させて頂きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする