曜日別特売

着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB

着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB - JMACS(日本電線工業)着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB - JMACS(日本電線工業)着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB - JMACS(日本電線工業)着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB - JMACS(日本電線工業)

ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。
全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。
アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。しゃへい効果を更に高めるために、しゃへい層を軟銅線編組もしくは軟銅テープに置き換えた構造もあります。(FCPEV-SB/-S)

用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等の幅広い用途に適しています。種類通信ケーブルシース厚(mm)1使用温度範囲(℃)-15~+60静電容量(nF/km)平均100以下(1kHz)絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
注意
※対数(P)の商品は2芯を撚り合せておりますので、芯数は倍になります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対数(P)
導体外径(Φmm)
全長(m)
概算質量(kg/km)
仕上外径(Φmm)
タイプ
絶縁体標準厚さ(mm)
耐電圧(V/min)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11137131FCPEV-NC-S0.65mmx5P50.6510808しゃへい種類:軟銅テープ0.18DC500又はAC35056.8以下
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
11137147FCPEV-NC-SB0.9mmx1P10.9100455.5しゃへい種類:軟銅線編組0.23DC700又はAC50029.2以下
オープン
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
11137156FCPEV-NC-SB0.9mmx2P20.9100757.5しゃへい種類:軟銅線編組0.23DC700又はAC50029.2以下
オープン
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
11137165FCPEV-NC-S0.9mmx3P30.910908しゃへい種類:軟銅テープ0.23DC700又はAC50029.2以下
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
11137174FCPEV-NC-S0.9mmx3P50.91001259.5しゃへい種類:軟銅テープ0.23DC700又はAC50029.2以下
オープン
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする