曜日別特売

13mm振動ドリル

13mm振動ドリル - BLACK&DECKER
(1件のレビュー)

710Wハイパワードリル!
ハイスペックでコンクリートも穴あけ簡単!
内部機構改善で耐久性UP!

消費電力(W)710コード長さ(m)3.0回転数(min-1[r.p.m])0~2800打撃数(min-1[回/分])0~44800穴あけ能力(mm) コンクリート16穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32チャック能力(mm)1.0~13チャックキー式スイッチスピード調節無段変速付属品サイドハンドル、チャックハンドル、深度調節ストッパー、キットボックス質量(kg)1.8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11133735KR71REK
10,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2012-01-05
用途: ノンプラビスやアンカーの下穴開け
サービス業

日立の550ワットからの買い替え。
力は強くなり、穴が気持ち早く開くようです。玉にキズなのがコードが
固い事。北国の冬場は、コードが針金のように固くなり、収納に困ります。
なまじコードが長いので、しまうのが余計に大変です。(笑
でも、使用中は、ナイスな感触なので、コードだけ変えてみようかなと
考え中。結構気に入ってます。
ケースが付いていますので、保管にもベターでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

振動ドリルの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/429/
2023-03-10

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする