曜日別特売

電磁シールドマイクケーブル(アルミラップシールドタイプ)

電磁シールドマイクケーブル(アルミラップシールドタイプ) - カナレ電気

電線管入線時の無理な引張りによる導体損傷事故をケブラーが防ぎます。
ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単。
アルミラップシールドで電磁波ノイズを防ぎます。
音質・ノイズ対策を重視する音楽ホール・スタジオ設備用マイクケーブルです。

種類産業機械用ケーブル芯数(C)4材質(シース)PVC材質(絶縁体)架橋ポリエチレン色(絶縁体)青・青・白・白耐電圧(V/min)AC500
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
全長(m)
外径(Φmm)
質量(kg/m)
導体断面積(mm2)
線間容量(pF/m)
導体構成(本/mm)
導体抵抗
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35064084L-4E5AT 100M 灰1巻(100m)21(より)1005.03.2/1000.18(25/AWG)222(心・シールド)/164(心-心)16/0.12A10.7Ω(100m)
オープン
16,980
18,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
11138547L-4E6AT 100M灰1巻(100m)25(より)1006.25.0/1000.31(23/AWG)210(心・シールド)/150(心-心)12/0.18A6.4Ω(100m)
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
11138556L-4E6AT 200M灰1巻(200m)25(より)2006.25.0/1000.31(23/AWG)210(心・シールド)/150(心-心)12/0.18A6.4Ω(100m)
オープン
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする