KHD
1000V蛍光放電灯電線
(1件のレビュー)
用途
1000V以下の蛍光放電灯回路に。
全長(m)
100
導体公称断面積(mm
2
)
0.75
導体外径(Φmm)
1.1
種類
電力ケーブル
規格
<PS>E
芯数(C)
1
材質(絶縁体)
塩化ビニル混合物:非鉛PVC
絶縁体厚さ(mm)
1.65
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
24.4以下
導体構成(本/mm)
30/0.18
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
20以上
仕上外径(Φmm)
4.4
材質(導体)
電気用軟銅線
耐電圧(V/min)
3000
内容量
1巻(100m)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11138601
FLコード0.75SQ白
白
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
11138617
FLコード0.75SQ灰
灰
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表