LED付拡大鏡

LED付拡大鏡 - ノガ

倍率5倍のダブルレンズ(レンズを2枚合わせています)に従来にない明るさのLEDライトを付けています。マグネット固定タイプです。

倍率5倍レンズ径(Φmm)53.5付属品AC100用アダプター付トラスコ品番355-7740全長(mm)480質量(g)1400種類スタンドルーペ(マグネット付)電源(AC V)100マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55作業距離(mm)(レンズから)約65内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11139012LED5000M
26,000
25,980
28,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする