曜日別特売

小型重装備リミットスイッチ D4A-□N

小型重装備リミットスイッチ D4A-□N - omron(オムロン)小型重装備リミットスイッチ D4A-□N - omron(オムロン)小型重装備リミットスイッチ D4A-□N - omron(オムロン)小型重装備リミットスイッチ D4A-□N - omron(オムロン)小型重装備リミットスイッチ D4A-□N - omron(オムロン)小型重装備リミットスイッチ D4A-□N - omron(オムロン)小型重装備リミットスイッチ D4A-□N - omron(オムロン)小型重装備リミットスイッチ D4A-□N - omron(オムロン)

シール性、耐衝撃性、耐強度を向上させた小形重装備リミットスイッチ
回転軸部の2重シール構造をさらに強化し、ガスケットフルカバー方式などによりシール性を確保。
ワイドな温度仕様(-40~+100℃:標準形)
メンテナンス時のタイム・ロスを最小限にとどめるブロックマウント方式を採用。
UL、CSA、CCC規格取得。

耐電圧
(同極端子間)
AC1000V 50/60Hz 1min
(充電金属部とアース間)
AC2200V 50/60Hz 1min
(各端子と非充電金属部間)
AC2200V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗
同極端子間、充電金属部とアース間、
各端子と非充電金属部間
100MΩ以上(DC500Vメガにて)
保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13定格周波数(Hz)50/60温度上昇50deg以下接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上許容操作速度1mm~2m/s(形D4A-3101N、回転レバー形の場合)感電保護クラスClassⅠ(アース端子付)汚染度(使用環境)3内容量1個
139件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
形式
種別
タイプ
アクチュエータの種類
ヘッド形状
動作表示灯
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66458297D4A-1101N-F都度納期確認形D4A-1101N-Fセット形式(2回路双断形)フッ素ゴムシールタイプ-回転レバー形、標準形なし
オープン
6,198
6,818(税込)
31日以内出荷
返品不可
66458315D4A-1E01N都度納期確認形D4A-1E01Nセット形式(2回路双断形)回転レバー形、標準形-回転レバー形、標準形LED(DC)
オープン
8,198
9,018(税込)
61日以内出荷
返品不可
66458324D4A-1E02N都度納期確認形D4A-1E02Nセット形式(2回路双断形)回転レバー形、高感度形-回転レバー形、高感度形LED(DC)
オープン
9,998
10,998(税込)
61日以内出荷
返品不可
46533006D4A-4R18N-形D4A-4R18Nセット形式(4回路双断形)回転レバー形/センター・ニュートラル形-回転レバー形、センタ・ニュートラル動作形LED(DC)
12,700
9,998
10,998(税込)
121日以内出荷
返品不可
32574945D4A-3101N-形D4A-3101Nセット形式(2回路双断形)回転レバー形、標準形-回転レバー形、標準形なし
6,850
6,798
7,478(税込)
当日出荷
66458342D4A-1E05N都度納期確認形D4A-1E05Nセット形式(2回路双断形)回転レバー形、保持形-回転レバー形、保持形LED(DC)
オープン
9,298
10,228(税込)
121日以内出荷
返品不可
66458376D4A-2501N-F都度納期確認形D4A-2501N-Fセット形式(4回路双断形)フッ素ゴムシールタイプ-回転レバー形、標準形なし
オープン
8,198
9,018(税込)
31日以内出荷
返品不可
66458385D4A-2506N都度納期確認形D4A-2506Nセット形式(4回路双断形)サイド・プランジャ形、標準形-サイド・プランジャ形、標準形なし
オープン
9,998
10,998(税込)
121日以内出荷
返品不可
66458394D4A-2515N都度納期確認形D4A-2515Nセット形式(4回路双断形)フレキシブル・ロッド形、キャット・ウィスカ形-フレキシブル・ロッド形、キャット・ウィスカ形なし
オープン
9,998
10,998(税込)
31日以内出荷
返品不可
66458412D4A-2P01N都度納期確認形D4A-2P01Nセット形式(4回路双断形)回転レバー形、標準形-回転レバー形、標準形LED(DC)
オープン
16,980
18,678(税込)
121日以内出荷
返品不可
66458428D4A-3101N-F-形D4A-3101N-Fセット形式(2回路双断形)フッ素ゴムシールタイプ-回転レバー形、標準形なし
オープン
9,998
10,998(税込)
121日以内出荷
返品不可
46532114D4A-0C00N-形D4A-0C00Nスイッチ・ボックス(2回路双断形)---LED(DC)
4,050
3,998
4,398(税込)
66日以内出荷
返品不可
39037467D4A-3102N-形D4A-3102Nセット形式(2回路双断形)回転レバー形、高感度形-回転レバー形、高感度形なし
7,650
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
返品不可
66458437D4A-3105N-F都度納期確認形D4A-3105N-Fセット形式(2回路双断形)フッ素ゴムシールタイプ-回転レバー形、保持形なし
オープン
9,998
10,998(税込)
121日以内出荷
返品不可
66458446D4A-3110N-F-形D4A-3110N-Fセット形式(2回路双断形)フッ素ゴムシールタイプ-トップ・プランジャ形、ローラ形なし
オープン
9,998
10,998(税込)
121日以内出荷
返品不可
66458473D4A-3116N-F都度納期確認形D4A-3116N-Fセット形式(2回路双断形)フッ素ゴムシールタイプ-フレキシブル・ロッド形、コイル・スプリング形なし
オープン
9,998
10,998(税込)
121日以内出荷
返品不可
66458482D4A-3124N-形D4A-3124Nセット形式(2回路双断形)---なし
オープン
9,298
10,228(税込)
121日以内出荷
返品不可
66458498D4A-3201N-形D4A-3201N-回転レバー形、標準形-回転レバー形、標準形-
オープン
7,198
7,918(税込)
61日以内出荷
返品不可
66458507D4A-4018N-形D4A-4018Nレセプタクル・ボックス回転レバー形/センター・ニュートラル形-回転レバー、センター・ニュートラル動作形(スイッチ・ボックスの同時動作には使用不可です。)-
オープン
9,998
10,998(税込)
121日以内出荷
返品不可
66458516D4A-4501N-F-形D4A-4501N-Fセット形式(4回路双断形)フッ素ゴムシールタイプ-回転レバー形、標準形なし
オープン
9,998
10,998(税込)
31日以内出荷
返品不可
32574954D4A-3103N-形D4A-3103Nセット形式(2回路双断形)回転レバー形、軽動作形-回転レバー形、軽動作形なし
6,850
6,198
6,818(税込)
61日以内出荷
返品不可
66458534D4A-4510N-F-形D4A-4510N-Fセット形式(4回路双断形)フッ素ゴムシールタイプ-トップ・プランジャ形、ローラ形なし
オープン
19,980
21,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
66458543D4A-4601N-形D4A-4601N-回転レバー形、標準形-回転レバー形、標準形-
オープン
9,298
10,228(税込)
121日以内出荷
返品不可
66458552D4A-4918N-F-形D4A-4918N-Fセット形式(4回路双断形)フッ素ゴムシールタイプ-回転レバー形、センタ・ニュートラル動作形なし
オープン
16,980
18,678(税込)
121日以内出荷
返品不可
66458568D4A-4L03N-形D4A-4L03Nセット形式(4回路双断形)回転レバー形、軽動作形-回転レバー形、軽動作形ネオンランプ(AC)
オープン
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
46532367D4A-3104N-形D4A-3104Nセット形式(2回路双断形)回転レバー形、高感度軽動作形-回転レバー形、高感度軽動作形なし
7,650
6,198
6,818(税込)
61日以内出荷
返品不可
46532175D4A-0R00N-形D4A-0R00Nスイッチ・ボックス(4回路双断形)---LED(DC)
7,000
6,198
6,818(税込)
121日以内出荷
返品不可
46532376D4A-3105N-形D4A-3105Nセット形式(2回路双断形)回転レバー形、保持形-回転レバー形、保持形なし
8,650
7,198
7,918(税込)
61日以内出荷
返品不可
46532184D4A-1104N都度納期確認形D4A-1104Nセット形式(2回路双断形)回転レバー形、高感度軽動作形-回転レバー形、高感度軽動作形なし
7,650
6,198
6,818(税込)
121日以内出荷
返品不可
46532385D4A-3106N-形D4A-3106Nセット形式(2回路双断形)サイド・プランジャ形、標準形-サイド・プランジャ形、標準形なし
7,550
6,198
6,818(税込)
61日以内出荷
返品不可
46532193D4A-1106N都度納期確認形D4A-1106Nセット形式(2回路双断形)サイド・プランジャ形、標準形-サイド・プランジャ形、標準形なし
7,550
6,198
6,818(税込)
121日以内出荷
返品不可
39037476D4A-3107-VN-形D4A-3107-VNセット形式(2回路双断形)サイド・プランジャ形、垂直ローラ形-サイド・プランジャ形、垂直ローラ形なし
8,650
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
46532202D4A-1107-HN都度納期確認形D4A-1107-HNセット形式(2回路双断形)サイド・プランジャ形、水平ローラ形-サイド・プランジャ形、水平ローラ形なし
8,650
7,198
7,918(税込)
121日以内出荷
返品不可
46532394D4A-3107-HN-形D4A-3107-HNセット形式(2回路双断形)サイド・プランジャ形、水平ローラ形-サイド・プランジャ形、水平ローラ形なし
8,650
7,198
7,918(税込)
61日以内出荷
返品不可
46532211D4A-1107-VN都度納期確認形D4A-1107-VNセット形式(2回路双断形)サイド・プランジャ形、垂直ローラ形-サイド・プランジャ形、垂直ローラ形なし
8,650
7,198
7,918(税込)
121日以内出荷
返品不可
46532412D4A-3108N-形D4A-3108Nセット形式(2回路双断形)サイド・プランジャ形、調整形-サイド・プランジャ形、調整形なし
8,650
7,198
7,918(税込)
61日以内出荷
返品不可
46532227D4A-1108N都度納期確認形D4A-1108Nセット形式(2回路双断形)サイド・プランジャ形、調整形-サイド・プランジャ形、調整形なし
8,650
7,198
7,918(税込)
61日以内出荷
返品不可
46532421D4A-3109N-形D4A-3109Nセット形式(2回路双断形)トップ・プランジャ形、標準形-トップ・プランジャ形、標準形なし
7,550
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
46532236D4A-1115N都度納期確認形D4A-1115Nセット形式(2回路双断形)フレキシブル・ロッド形、キャット・ウィスカ形-フレキシブル・ロッド形、キャット・ウィスカ形なし
7,550
6,198
6,818(税込)
121日以内出荷
返品不可
32574963D4A-3110N-形D4A-3110Nセット形式(2回路双断形)トップ・プランジャ形、ローラ形-トップ・プランジャ形、ローラ形なし
8,650
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
46532245D4A-1301N都度納期確認形D4A-1301Nセット形式(2回路双断形)回転レバー形、標準形-回転レバー形、標準形ネオンランプ(AC)
7,800
7,198
7,918(税込)
31日以内出荷
返品不可
46532437D4A-3111N-形D4A-3111Nセット形式(2回路双断形)トップ・プランジャ形、調整形-トップ・プランジャ形、調整形なし
8,650
7,198
7,918(税込)
31日以内出荷
返品不可
46532254D4A-1302N都度納期確認形D4A-1302Nセット形式(2回路双断形)回転レバー形、高感度形-回転レバー形、高感度形ネオンランプ(AC)
8,650
7,198
7,918(税込)
121日以内出荷
返品不可
32574972D4A-3112N-形D4A-3112Nセット形式(2回路双断形)フレキシブル・ロッド形、スプリング・ワイヤ形-フレキシブル・ロッド形、スプリング・ワイヤ形なし
7,550
7,198
7,918(税込)
当日出荷
返品不可
46532263D4A-1310N都度納期確認形D4A-1310Nセット形式(2回路双断形)トップ・プランジャ形、ローラ形-トップ・プランジャ形、ローラ形ネオンランプ(AC)
9,650
9,298
10,228(税込)
121日以内出荷
返品不可
32574981D4A-3114N-形D4A-3114Nセット形式(2回路双断形)フレキシブル・ロッド形、プラスチック・ロッド形-フレキシブル・ロッド形、プラスチック・ロッド形なし
7,550
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
46532446D4A-3115N-形D4A-3115Nセット形式(2回路双断形)フレキシブル・ロッド形、キャット・ウィスカ形-フレキシブル・ロッド形、キャット・ウィスカ形なし
7,550
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
46532281D4A-2502N都度納期確認形D4A-2502Nセット形式(4回路双断形)回転レバー形、高感度形-回転レバー形、高感度形なし
9,500
9,298
10,228(税込)
121日以内出荷
返品不可
32574997D4A-3116N-形D4A-3116Nセット形式(2回路双断形)フレキシブル・ロッド形、コイル・スプリング形-フレキシブル・ロッド形、コイル・スプリング形なし
7,550
7,198
7,918(税込)
当日出荷
返品不可
32575006D4A-3301N-形D4A-3301Nセット形式(2回路双断形)回転レバー形、標準形-回転レバー形、標準形ネオンランプ(AC)
7,800
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする