液体ゴム

液体ゴム - ユタカメイク液体ゴム - ユタカメイク液体ゴム - ユタカメイク液体ゴム - ユタカメイク液体ゴム - ユタカメイク液体ゴム - ユタカメイク液体ゴム - ユタカメイク液体ゴム - ユタカメイク
(140件のレビュー)

金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。

用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。成分アクリル樹脂(水性)主な用途布、木、金属、ガラス乾燥時間(時間)20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
塗り面積(m2)
トラスコ品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32486054BE1-11個(250g)約1494-8513レッドボトルタイプ
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
32486063BE1-21個(250g)約1494-8521イエローボトルタイプ
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
32486072BE1-31個(250g)約1494-8530ブルーボトルタイプ
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
32486081BE1-41個(250g)約1494-8629ホワイトボトルタイプ
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
32486097BE1-51個(250g)約1494-8491ブラックボトルタイプ
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
32486106BE1-61個(250g)約1494-8505クリアボトルタイプ
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
35322314BE2-11個(70g)約0.28848-6251レッドチューブタイプ
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
35322323BE2-21個(70g)約0.28848-6254イエローチューブタイプ
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
35322332BE2-31個(70g)約0.28848-6249ブルーチューブタイプ
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
35322341BE2-41個(70g)約0.28848-6253ホワイトチューブタイプ
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
35322357BE2-51個(70g)約0.28848-6250ブラックチューブタイプ
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
35322366BE2-61個(70g)約0.28848-6252クリアチューブタイプ
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:140
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-13
用途: 気密を必要とする容器の封印
くろしお文化舎

陶磁器の器と木製の蓋とをネジ留めするとき、空気が漏れないよう接合部に塗ってきました。乾燥までの時間や接合するタイミングが分かった後は全く失敗がありません。まことに便利。

3が参考にしています
2025-07-17
用途: 服に着くとOUT
医療・福祉・介護関連業

色々な用途に使えて便利!
ですが・・誤って衣類に着くと取れません!
クリーニング屋3件に出したけど除去は無理でした。
取扱いには十分注意してください!

15が参考にしています
2025-10-23
用途: 備品のすべり止めに使用
サービス業

思った以上に早く乾くし、滑らないのが良い
塗りやすいし、使った刷毛の洗浄もしやすい
色々な色が欲しくなる

3が参考にしています
2025-03-14
用途: ゴム修理で外観補修美化
サービス業

取り扱いが液状であり塗りやすく液だれが少ない。色相が黒で目立ちにくい。充填に使えるなど期待感も大きい。
意匠効果として滑り止めにも一部使ったが期待が持てる。

1が参考にしています
対象商品 : 32486097
2023-10-13
用途: 鉄柱にロープをかけるときのすべり止め

車庫の扉を開放状態で固定するためロープをかけているが、強風で徐々にロープがずり上がる現象に悩まされてきた。
ロープをかける鉄柱部分にこの商品をアイスの平棒で塗ったところ、ほぼ解決した。耐久性もよく、1年たっても劣化せず、はがれても来ない。ただし、水にぬれると滑りやすくなるため使用状況によっては機能しないと思われる。

15が参考にしています
2024-11-10
用途: オートバイのメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

工具・レバー等に使用、力をいれると剥がれます。何か使い道あるかな~

14が参考にしています
対象商品 : 32486097
2024-04-07
用途: 補修
有限会社平井電設

滑り止めからペンチの握り手と用途が多い。耐候性が必要としないとこなら何にでも塗れると思う。あとは耐久性がどのくらいかです。

6が参考にしています
対象商品 : 32486106
2023-06-12
用途: 粘性塗装
不動産業

凹凸のある表面に対して均一性は重要ではなかったため、刷毛で塗りました。適度な粘度で水性でもあり、扱いやすい商品でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04
質問:
釣り道具のコーティングに使いたいのですが、耐水性はありますか?また爪で剥がせない程の強度がありますか?
回答:
こちらの製品はアクリルを水に溶かしたものであり、コーティング後、水分が蒸発することでゴムでコーティングすることができるものとなります。
しかしながら、耐水性を与えるものではない上、爪で擦ると剥がれたり切れ込みが入る可能性があります。
対象商品:
32486097
10が参考にしています
2013-11-25
質問:
「塗る」タイプの商品のようですが、1cmぐらいのスキマに流し込んでも乾くと全体がゴムになる商品ですか?
回答:
スキマを埋めるためにはご使用できません。
対象商品:
32486106
5が参考にしています
2011-09-27

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする