SMC
標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS600-~)
・等質の速度制御が可能
・低流量域での速度制御が容易
・ニードル弁抜け止め機
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11580502
AS600-10
CADデータダウンロード
0.7
Rc1
¥11,550
¥
6,498
¥7,148
(税込)
当日出荷
11580511
AS600-10-H
-
-
¥9,020
¥
7,998
¥8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11580527
AS600-10-L
-
-
¥8,030
¥
7,298
¥8,028
(税込)
15日以内出荷
返品不可
11580475
AS600-F10
-
-
¥7,150
¥
6,598
¥7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11580484
AS600-N10
-
-
¥7,150
¥
6,598
¥7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11580493
AS600-N10-H
-
-
¥9,020
¥
7,998
¥8,798
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください