曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2DF~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2DF~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2DF~) - SMC

・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。

作動方式複動片ロッド取付支持形式二山クレビス形磁石内蔵有無内容量1個
全130種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
130種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
使用流体
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11693701CA2DFH80-200K80200タービン油0.5~3000.1~1.0
34,930
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
21635443CA2DF50-50Z5050空気50~5000.05~1.0
16,720
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
11694015CA2DF40-504050空気50~5000.05~1.0
11,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
11694042CA2DF40-65J4065空気50~5000.05~1.0
15,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
11694051CA2DF40-754075空気50~5000.05~1.0
11,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
11694067CA2DF40-75J4075空気50~5000.05~1.0
15,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
11693997CA2DF40-10040100空気50~5000.05~1.0
11,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
11694182CA2DF50-255025空気50~5000.05~1.0
14,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11694207CA2DF50-30J5030空気50~5000.05~1.0
18,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
11694234CA2DF50-355035空気50~5000.05~1.0
15,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
11694277CA2DF50-505050空気50~5000.05~1.0
15,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
11694295CA2DF50-60J5060空気50~5000.05~1.0
19,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
11694313CA2DF50-755075空気50~5000.05~1.0
15,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
11694085CA2DF50-10050100空気50~5000.05~1.0
16,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
11694103CA2DF50-110J50110空気50~5000.05~1.0
20,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
11694112CA2DF50-120K50120空気50~5000.05~1.0
22,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
11694121CA2DF50-12550125空気50~5000.05~1.0
16,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
11694137CA2DF50-15050150空気50~5000.05~1.0
17,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
11694146CA2DF50-150J50150空気50~5000.05~1.0
21,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
11694155CA2DF50-150K50150空気50~5000.05~1.0
22,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
11694164CA2DF50-20050200空気50~5000.05~1.0
18,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
11694216CA2DF50-30050300空気50~5000.05~1.0
20,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
11694261CA2DF50-40050400空気50~5000.05~1.0
22,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
11694435CA2DF63-206320空気50~5000.05~1.0
17,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
11694514CA2DF63-356335空気50~5000.05~1.0
18,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
11694541CA2DF63-50J6350空気50~5000.05~1.0
21,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11694566CA2DF63-556355空気50~5000.05~1.0
19,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
11694593CA2DF63-756375空気50~5000.05~1.0
19,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
11694602CA2DF63-75J6375空気50~5000.05~1.0
22,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
11694611CA2DF63-806380空気50~5000.05~1.0
19,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
11694322CA2DF63-10063100空気50~5000.05~1.0
19,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
11694331CA2DF63-100J63100空気50~5000.05~1.0
23,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
11694356CA2DF63-110J63110空気50~5000.05~1.0
24,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
11694365CA2DF63-12063120空気50~5000.05~1.0
20,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
11694383CA2DF63-12563125空気50~5000.05~1.0
20,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
11694392CA2DF63-125J63125空気50~5000.05~1.0
24,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
11694401CA2DF63-15063150空気50~5000.05~1.0
20,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11694417CA2DF63-150J63150空気50~5000.05~1.0
24,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
11694444CA2DF63-20063200空気50~5000.05~1.0
21,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
11694453CA2DF63-200J63200空気50~5000.05~1.0
26,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
11694505CA2DF63-30063300空気50~5000.05~1.0
23,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
11694523CA2DF63-45063450空気50~5000.05~1.0
27,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
11694812CA2DF80-308030空気50~5000.05~1.0
20,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
11694837CA2DF80-408040空気50~5000.05~1.0
20,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
11694864CA2DF80-50K8050空気50~5000.05~1.0
25,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
11694925CA2DF80-758075空気50~5000.05~1.0
21,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
11694934CA2DF80-808080空気50~5000.05~1.0
22,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
11694943CA2DF80-80J8080空気50~5000.05~1.0
26,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
11694645CA2DF80-100J80100空気50~5000.05~1.0
26,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
11694654CA2DF80-100K80100空気50~5000.05~1.0
27,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11694015CA2DF40-5027046145CA2DF40-50ZCA2DF40-50 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-Z SMC 27046145エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-ZSMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11694042CA2DF40-65J27046215CA2DF40-65JZCA2DF40-65J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-Z SMC 27046215エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-ZSMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11694051CA2DF40-7527046258CA2DF40-75ZCA2DF40-75 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-Z SMC 27046258エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-ZSMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11694067CA2DF40-75J27046276CA2DF40-75JZCA2DF40-75J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-Z SMC 27046276エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-ZSMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11693997CA2DF40-10027046346CA2DF40-100ZCA2DF40-100 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-Z SMC 27046346エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-ZSMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11694182CA2DF50-2527047046CA2DF50-25ZCA2DF50-25 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-Z SMC 27047046エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-ZSMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11694207CA2DF50-30J27047098CA2DF50-30JZCA2DF50-30J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-Z SMC 27047098エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-ZSMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11694234CA2DF50-3527047116CA2DF50-35ZCA2DF50-35 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-Z SMC 27047116エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-ZSMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11694277CA2DF50-5021635443CA2DF50-50ZCA2DF50-50 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2DF~) SMC 21635443標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2DF~)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11694295CA2DF50-60J27047238CA2DF50-60JZCA2DF50-60J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-Z SMC 27047238エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11694313CA2DF50-7527047292CA2DF50-75ZCA2DF50-75 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-Z SMC 27047292エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-ZSMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11694085CA2DF50-10027047387CA2DF50-100ZCA2DF50-100 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-Z SMC 27047387エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-ZSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11694103CA2DF50-110J27047432CA2DF50-110JZCA2DF50-110J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-Z SMC 27047432エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11694112CA2DF50-120K27047475CA2DF50-120KZCA2DF50-120K エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-Z SMC 27047475エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-ZSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11694121CA2DF50-12527047493CA2DF50-125ZCA2DF50-125 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-Z SMC 27047493エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-ZSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11694137CA2DF50-15027047572CA2DF50-150ZCA2DF50-150 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-Z SMC 27047572エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-ZSMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11694146CA2DF50-150J27047597CA2DF50-150JZCA2DF50-150J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-Z SMC 27047597エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-ZSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11694155CA2DF50-150K27047615CA2DF50-150KZCA2DF50-150K エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-Z SMC 27047615エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-ZSMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11694164CA2DF50-20027047755CA2DF50-200ZCA2DF50-200 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-Z SMC 27047755エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-ZSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11694216CA2DF50-30027047974CA2DF50-300ZCA2DF50-300 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-Z SMC 27047974エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11694261CA2DF50-40027048123CA2DF50-400ZCA2DF50-400 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-Z SMC 27048123エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D50-ZSMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11694435CA2DF63-2027048482CA2DF63-20ZCA2DF63-20 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D63-Z SMC 27048482エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D63-ZSMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11694514CA2DF63-3527048552CA2DF63-35ZCA2DF63-35 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D63-Z SMC 27048552エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D63-ZSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11694541CA2DF63-50J27048613CA2DF63-50JZCA2DF63-50J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D63-Z SMC 27048613エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D63-ZSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11694566CA2DF63-5527048656CA2DF63-55ZCA2DF63-55 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D63-Z SMC 27048656エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D63-ZSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11694593CA2DF63-7527048753CA2DF63-75ZCA2DF63-75 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D63-Z SMC 27048753エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D63-ZSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11694602CA2DF63-75J27048778CA2DF63-75JZCA2DF63-75J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D63-Z SMC 27048778エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D63-ZSMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11694611CA2DF63-8027048805CA2DF63-80ZCA2DF63-80 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D63-Z SMC 27048805エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D63-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11694322CA2DF63-10027048875CA2DF63-100ZCA2DF63-100 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D63-Z SMC 27048875エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D63-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11694331CA2DF63-100J27048902CA2DF63-100JZCA2DF63-100J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D63-Z SMC 27048902エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D63-ZSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11694356CA2DF63-110J27048972CA2DF63-110JZCA2DF63-110J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D63-Z SMC 27048972エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D63-ZSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11694365CA2DF63-12027049006CA2DF63-120ZCA2DF63-120 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D63-Z SMC 27049006エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D63-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11694383CA2DF63-12527049033CA2DF63-125ZCA2DF63-125 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D63-Z SMC 27049033エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D63-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11694392CA2DF63-125J27049058CA2DF63-125JZCA2DF63-125J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D63-Z SMC 27049058エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D63-ZSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11694401CA2DF63-15027049137CA2DF63-150ZCA2DF63-150 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D63-Z SMC 27049137エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D63-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11694417CA2DF63-150J27049155CA2DF63-150JZCA2DF63-150J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D63-Z SMC 27049155エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D63-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11694444CA2DF63-20027049295CA2DF63-200ZCA2DF63-200 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D63-Z SMC 27049295エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D63-ZSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11694453CA2DF63-200J27049313CA2DF63-200JZCA2DF63-200J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D63-Z SMC 27049313エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D63-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11694505CA2DF63-30027049557CA2DF63-300ZCA2DF63-300 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D63-Z SMC 27049557エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D63-ZSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11694523CA2DF63-45027049758CA2DF63-450ZCA2DF63-450 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D63-Z SMC 27049758エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D63-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11694812CA2DF80-3027050065CA2DF80-30ZCA2DF80-30 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D80-Z SMC 27050065エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D80-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11694837CA2DF80-4027050117CA2DF80-40ZCA2DF80-40 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D80-Z SMC 27050117エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D80-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11694864CA2DF80-50K27050162CA2DF80-50KZCA2DF80-50K エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D80-Z SMC 27050162エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D80-ZSMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11694925CA2DF80-7527050248CA2DF80-75ZCA2DF80-75 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D80-Z SMC 27050248エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D80-ZSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11694934CA2DF80-8027050284CA2DF80-80ZCA2DF80-80 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D80-Z SMC 27050284エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D80-ZSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11694943CA2DF80-80J27050302CA2DF80-80JZCA2DF80-80J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D80-Z SMC 27050302エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D80-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11694645CA2DF80-100J27050372CA2DF80-100JZCA2DF80-100J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D80-Z SMC 27050372エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D80-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11694654CA2DF80-100K27050397CA2DF80-100KZCA2DF80-100K エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D80-Z SMC 27050397エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D80-ZSMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする