標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B100-3~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B100-3~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B100-3~) - SMC

・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。

内容量1個
69件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58771745CDA2B100-300Z100300複動
34,710
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
58771754CDA2B100-350Z100350複動
36,580
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
11780133CDA2B100-3010030複動片ロッド
23,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
11780587CDA2B100-3510035複動片ロッド
23,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
11780237CDA2B100-300-A44C100300複動片ロッド
47,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
11780246CDA2B100-300-A54100300複動片ロッド
38,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
11780255CDA2B100-300-A54L100300複動片ロッド
38,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
11780264CDA2B100-300-A54LS100300複動片ロッド
34,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
11780273CDA2B100-300-A54Z100300複動片ロッド
39,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
11780316CDA2B100-300-B54100300複動片ロッド
38,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
11780325CDA2B100-300-B54L100300複動片ロッド
38,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
11780395CDA2B100-300-Y7BWL100300複動片ロッド
39,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
11780413CDA2B100-300J100300複動片ロッド
37,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
11780422CDA2B100-300J-A34C100300複動片ロッド
50,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
11780431CDA2B100-300J-K39C100300複動片ロッド
52,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
11780456CDA2B100-300K-A34C100300複動片ロッド
52,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
11780474CDA2B100-305100305複動片ロッド
33,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
11780517CDA2B100-320-P5DWL4100320複動片ロッド
60,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
11780526CDA2B100-325100325複動片ロッド
33,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
11780535CDA2B100-325-B54LS100325複動片ロッド
36,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
11780553CDA2B100-335J100335複動片ロッド
40,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
11780562CDA2B100-340100340複動片ロッド
33,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
11780657CDA2B100-350-A34100350複動片ロッド
42,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
11780666CDA2B100-350-A54100350複動片ロッド
39,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
11780675CDA2B100-350-A54L100350複動片ロッド
40,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
11780684CDA2B100-350-A54L3100350複動片ロッド
44,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
11780711CDA2B100-350-Y7BWL100350複動片ロッド
41,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
11780727CDA2B100-350-Z73100350複動片ロッド
37,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
11780736CDA2B100-370100370複動片ロッド
34,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
11780745CDA2B100-375100375複動片ロッド
34,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
11780754CDA2B100-380100380複動片ロッド
34,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
11780763CDA2B100-390100390複動片ロッド
34,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
11780142CDA2B100-30+160-M9NWZ4-XC10100-複動片ロッド
72,750
取扱い終了
返品不可
11780151CDA2B100-30+160-Y7NWZ4-XC10---
76,750
取扱い終了
返品不可
11780167CDA2B100-30+200-B54L4-XC10---
74,400
取扱い終了
返品不可
11780176CDA2B100-30-A5310030複動片ロッド
29,650
取扱い終了
返品不可
11780185CDA2B100-30-A54LS10030複動片ロッド
26,250
取扱い終了
返品不可
11780194CDA2B100-30-Z7310030複動片ロッド
26,950
取扱い終了
返品不可
11780203CDA2B100-30N10030複動片ロッド
23,050
取扱い終了
返品不可
11780596CDA2B100-35-Y59AL10035複動片ロッド
29,650
取扱い終了
返品不可
11780605CDA2B100-35N10035複動片ロッド
23,050
取扱い終了
返品不可
11780614CDA2B100-35N-K59ZS10035複動片ロッド
27,500
取扱い終了
返品不可
11780623CDA2B100-35N-M9BWZS10035複動片ロッド
26,050
取扱い終了
返品不可
11780212CDA2B100-300100300複動片ロッド
31,550
取扱い終了
返品不可
11780221CDA2B100-300+300-XC10---
71,900
取扱い終了
返品不可
11780282CDA2B100-300-A59WL100300複動片ロッド
39,450
取扱い終了
返品不可
11780291CDA2B100-300-A90100300複動片ロッド
33,450
取扱い終了
返品不可
11780307CDA2B100-300-A93100300複動片ロッド
34,650
取扱い終了
返品不可
11780334CDA2B100-300-J59100300複動片ロッド
40,050
取扱い終了
返品不可
11780343CDA2B100-300-J59WL100300複動片ロッド
41,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11780133CDA2B100-3027224995CDA2B100-30ZCDA2B100-30 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27224995エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11780587CDA2B100-3527225004CDA2B100-35ZCDA2B100-35 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27225004エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11780237CDA2B100-300-A44C27227497CDA2B100-300Z-A44CCDA2B100-300-A44C エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27227497エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
46,980
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11780246CDA2B100-300-A5427227506CDA2B100-300Z-A54CDA2B100-300-A54 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27227506エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11780255CDA2B100-300-A54L27227515CDA2B100-300Z-A54LCDA2B100-300-A54L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27227515エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11780264CDA2B100-300-A54LS27227524CDA2B100-300Z-A54LSCDA2B100-300-A54LS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27227524エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11780273CDA2B100-300-A54Z27227533CDA2B100-300Z-A54ZCDA2B100-300-A54Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27227533エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11780316CDA2B100-300-B5427227567CDA2B100-300Z-B54CDA2B100-300-B54 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27227567エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11780325CDA2B100-300-B54L27227576CDA2B100-300Z-B54LCDA2B100-300-B54L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27227576エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11780395CDA2B100-300-Y7BWL27226404CDA2B100-300Z-M9BWLCDA2B100-300-Y7BWL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27226404エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11780413CDA2B100-300J27225494CDA2B100-300JZCDA2B100-300J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27225494エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11780422CDA2B100-300J-A34C27227585CDA2B100-300JZ-A34CCDA2B100-300J-A34C エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27227585エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11780431CDA2B100-300J-K39C27226413CDA2B100-300JZ-K39CCDA2B100-300J-K39C エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27226413エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
51,980
税込57,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11780456CDA2B100-300K-A34C27227594CDA2B100-300KZ-A34CCDA2B100-300K-A34C エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27227594エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
52,980
税込58,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11780474CDA2B100-30527225503CDA2B100-305ZCDA2B100-305 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27225503エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11780517CDA2B100-320-P5DWL427228014CDA2B100-320Z-P5DWL4CDA2B100-320-P5DWL4 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B-Z 耐強磁界オートスイッチ SMC 27228014エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B-Z 耐強磁界オートスイッチSMC1個
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11780526CDA2B100-32527225528CDA2B100-325ZCDA2B100-325 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27225528エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11780535CDA2B100-325-B54LS27227603CDA2B100-325Z-B54LSCDA2B100-325-B54LS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27227603エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11780553CDA2B100-335J27225537CDA2B100-335JZCDA2B100-335J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27225537エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11780562CDA2B100-34027225546CDA2B100-340ZCDA2B100-340 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27225546エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11780657CDA2B100-350-A3427227612CDA2B100-350Z-A34CDA2B100-350-A34 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27227612エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11780666CDA2B100-350-A5427227628CDA2B100-350Z-A54CDA2B100-350-A54 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27227628エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11780675CDA2B100-350-A54L27227637CDA2B100-350Z-A54LCDA2B100-350-A54L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27227637エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11780684CDA2B100-350-A54L327227646CDA2B100-350Z-A54L3CDA2B100-350-A54L3 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27227646エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11780711CDA2B100-350-Y7BWL27226422CDA2B100-350Z-M9BWLCDA2B100-350-Y7BWL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27226422エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11780727CDA2B100-350-Z7327227655CDA2B100-350Z-A93CDA2B100-350-Z73 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27227655エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11780736CDA2B100-37027225607CDA2B100-370ZCDA2B100-370 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27225607エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11780745CDA2B100-37527225616CDA2B100-375ZCDA2B100-375 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27225616エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11780754CDA2B100-38027225625CDA2B100-380ZCDA2B100-380 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27225625エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11780763CDA2B100-39027225634CDA2B100-390ZCDA2B100-390 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27225634エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする