曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2BH80-~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2BH80-~) - SMC

・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体タービン油取付金具基本形磁石内蔵有無内容量1個
全59種類を絞り込む
ストローク(mm)
59種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11773221CDA2BH80-2020
21,120
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11773456CDA2BH80-45-Y7P45
28,600
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
11773465CDA2BH80-5050
21,840
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11773474CDA2BH80-50-A53S50
25,190
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
11773483CDA2BH80-50-A5450
29,260
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
11773492CDA2BH80-50-M9BWL50
28,820
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
11773517CDA2BH80-50-Y7BWL50
31,020
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
11773501CDA2BH80-50-Y59BL50
29,150
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
11773526CDA2BH80-50-Z73L50
26,950
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
11773605CDA2BH80-70-Z73L70
27,670
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
11773657CDA2BH80-75-A5475
29,980
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
11773666CDA2BH80-75-A54L75
30,640
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
11773675CDA2BH80-75-Y59BL375
33,880
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11773097CDA2BH80-100100
23,270
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
11773106CDA2BH80-125125
23,980
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
11773115CDA2BH80-125-A54L125
32,070
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11773124CDA2BH80-125-Z73S125
25,850
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
11773133CDA2BH80-150150
24,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
11773142CDA2BH80-150J-A54L3150
42,130
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
11773151CDA2BH80-175175
25,410
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
11773167CDA2BH80-175-A53175
32,840
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11773176CDA2BH80-175-A53L175
33,500
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11773185CDA2BH80-175-A53S175
28,770
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
11773194CDA2BH80-175-A54175
32,840
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11773203CDA2BH80-175-A54S175
28,770
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
11773212CDA2BH80-175-B54175
32,840
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11773237CDA2BH80-200200
26,130
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
11773246CDA2BH80-200-A54L200
34,210
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11773255CDA2BH80-200-A54LS200
29,810
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
11773264CDA2BH80-200-A93200
29,700
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
11773273CDA2BH80-200J-B54L200
39,820
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
11773282CDA2BH80-200J-G5BAL200
44,000
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11773291CDA2BH80-230-A44230
41,800
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
11773307CDA2BH80-250250
27,560
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
11773316CDA2BH80-250-A54250
34,980
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
11773325CDA2BH80-250-F5BAL3250
46,310
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
11773334CDA2BH80-250-M9BW3250
37,400
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
11773343CDA2BH80-250-Y59B3250
37,900
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
11773352CDA2BH80-300300
28,990
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
11773361CDA2BH80-300-A54300
36,410
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
11773377CDA2BH80-300-A54L300
37,070
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
11773386CDA2BH80-300-F5BAL300
41,250
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
11773395CDA2BH80-300-J59300
38,500
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
11773404CDA2BH80-300-J59L300
39,160
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
11773413CDA2BH80-300-Y59A300
35,750
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
11773422CDA2BH80-325325
30,420
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
11773431CDA2BH80-350350
30,420
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
11773447CDA2BH80-400400
31,850
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
11773535CDA2BH80-500500
34,710
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
11773544CDA2BH80-530-Z73530
42,020
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする