標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2L50-12~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2L50-12~) - SMC

・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
122件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12157826CDA2L50-120120
17,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
12158465CDA2L50-125125
17,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
12158483CDA2L50-125-A53125
24,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
12158492CDA2L50-125-A53L125
24,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
12158526CDA2L50-125-A53Z125
25,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
12158535CDA2L50-125-A54125
24,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
12158544CDA2L50-125-A54L125
24,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
12158596CDA2L50-125-A93L125
21,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
12158605CDA2L50-125-B53125
24,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
12158614CDA2L50-125-B54125
24,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
12158632CDA2L50-125-J59125
26,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
12158675CDA2L50-125-K59L125
26,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
12158684CDA2L50-125-K59W125
26,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
12158693CDA2L50-125-M9BL125
23,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
12158702CDA2L50-125-M9BW125
23,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
12158711CDA2L50-125-M9BWL125
23,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
12158797CDA2L50-125-Y7BALS125
22,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
12158815CDA2L50-125-Y7BW125
25,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
12158824CDA2L50-125-Y7BWL125
25,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
12158754CDA2L50-125-Y59AL125
24,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
12158763CDA2L50-125-Y59B125
23,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
12158772CDA2L50-125-Y59BL125
24,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
12158842CDA2L50-125-Z73125
21,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
12158851CDA2L50-125-Z73L125
22,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
12158876CDA2L50-125J125
21,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
12158946CDA2L50-125K125
22,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
12158964CDA2L50-125K-J59125
31,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
12157887CDA2L50-12001200
41,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
12157896CDA2L50-1200-A331200
51,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
12157923CDA2L50-1200-A341200
51,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
12157975CDA2L50-1200-A531200
48,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
12157984CDA2L50-1200-A53L1200
48,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
12157993CDA2L50-1200-A53L31200
52,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
12158011CDA2L50-1200-A541200
48,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
12158027CDA2L50-1200-A54L1200
48,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
12158106CDA2L50-1200-B54L1200
48,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
12158115CDA2L50-1200-F5BAL1200
52,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
12158176CDA2L50-1200-J59W1200
50,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
12158212CDA2L50-1200-M9BW1200
47,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
12158282CDA2L50-1200-Y7BW1200
49,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
12158307CDA2L50-1200-Y7BWZ1200
50,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
12158246CDA2L50-1200-Y59B1200
47,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
12158316CDA2L50-1200-Z731200
45,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
12158325CDA2L50-1200-Z73L1200
46,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
12158352CDA2L50-1200J1200
56,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
12158395CDA2L50-1200J-A5471200
81,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
12158404CDA2L50-1200J-B53L31200
67,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
12157817CDA2L50-1212
15,150
取扱い終了
返品不可
12157835CDA2L50-120-A44C120
33,250
取扱い終了
返品不可
12157844CDA2L50-120-A54120
24,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12157826CDA2L50-12027346822CDA2L50-120ZCDA2L50-120 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27346822エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12158465CDA2L50-12527346838CDA2L50-125ZCDA2L50-125 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27346838エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12158483CDA2L50-125-A5327352072CDA2L50-125Z-A93CDA2L50-125-A53 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27352072エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12158492CDA2L50-125-A53L27352088CDA2L50-125Z-A93LCDA2L50-125-A53L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27352088エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12158526CDA2L50-125-A53Z27352097CDA2L50-125Z-A93ZCDA2L50-125-A53Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27352097エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12158535CDA2L50-125-A5427352045CDA2L50-125Z-A54CDA2L50-125-A54 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27352045エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12158544CDA2L50-125-A54L27352054CDA2L50-125Z-A54LCDA2L50-125-A54L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27352054エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12158596CDA2L50-125-A93L27352088CDA2L50-125Z-A93LCDA2L50-125-A93L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27352088エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12158605CDA2L50-125-B5327352072CDA2L50-125Z-A93CDA2L50-125-B53 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27352072エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12158614CDA2L50-125-B5427352106CDA2L50-125Z-B54CDA2L50-125-B54 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27352106エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12158632CDA2L50-125-J5927348746CDA2L50-125Z-M9BCDA2L50-125-J59 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27348746エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12158675CDA2L50-125-K59L27348755CDA2L50-125Z-M9BLCDA2L50-125-K59L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27348755エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12158684CDA2L50-125-K59W27348798CDA2L50-125Z-M9BWCDA2L50-125-K59W エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27348798エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12158693CDA2L50-125-M9BL27348755CDA2L50-125Z-M9BLCDA2L50-125-M9BL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27348755エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12158702CDA2L50-125-M9BW27348798CDA2L50-125Z-M9BWCDA2L50-125-M9BW エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27348798エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12158711CDA2L50-125-M9BWL27348807CDA2L50-125Z-M9BWLCDA2L50-125-M9BWL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27348807エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12158797CDA2L50-125-Y7BALS27348825CDA2L50-125Z-M9BALSCDA2L50-125-Y7BALS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27348825エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
20,980
税込23,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12158815CDA2L50-125-Y7BW27348798CDA2L50-125Z-M9BWCDA2L50-125-Y7BW エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27348798エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12158824CDA2L50-125-Y7BWL27348807CDA2L50-125Z-M9BWLCDA2L50-125-Y7BWL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27348807エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12158754CDA2L50-125-Y59AL27348782CDA2L50-125Z-M9NLCDA2L50-125-Y59AL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27348782エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12158763CDA2L50-125-Y59B27348746CDA2L50-125Z-M9BCDA2L50-125-Y59B エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27348746エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12158772CDA2L50-125-Y59BL27348755CDA2L50-125Z-M9BLCDA2L50-125-Y59BL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27348755エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12158842CDA2L50-125-Z7327352072CDA2L50-125Z-A93CDA2L50-125-Z73 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27352072エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12158851CDA2L50-125-Z73L27352088CDA2L50-125Z-A93LCDA2L50-125-Z73L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27352088エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12158876CDA2L50-125J27346847CDA2L50-125JZCDA2L50-125J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27346847エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12158946CDA2L50-125K27346856CDA2L50-125KZCDA2L50-125K エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27346856エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12158964CDA2L50-125K-J5927348834CDA2L50-125KZ-M9BCDA2L50-125K-J59 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27348834エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12157887CDA2L50-120027348134CDA2L50-1200ZCDA2L50-1200 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27348134エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12157896CDA2L50-1200-A3327355746CDA2L50-1200Z-A33CDA2L50-1200-A33 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27355746エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12157923CDA2L50-1200-A3427355755CDA2L50-1200Z-A34CDA2L50-1200-A34 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27355755エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12157975CDA2L50-1200-A5327355782CDA2L50-1200Z-A93CDA2L50-1200-A53 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27355782エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
44,980
税込49,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12157984CDA2L50-1200-A53L27355798CDA2L50-1200Z-A93LCDA2L50-1200-A53L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27355798エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
44,980
税込49,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12157993CDA2L50-1200-A53L327355807CDA2L50-1200Z-A93L3CDA2L50-1200-A53L3 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27355807エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
46,980
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12158011CDA2L50-1200-A5427355764CDA2L50-1200Z-A54CDA2L50-1200-A54 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27355764エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
47,980
税込52,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12158027CDA2L50-1200-A54L27355773CDA2L50-1200Z-A54LCDA2L50-1200-A54L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27355773エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
48,980
税込53,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12158106CDA2L50-1200-B54L27355816CDA2L50-1200Z-B54LCDA2L50-1200-B54L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27355816エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
48,980
税込53,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12158115CDA2L50-1200-F5BAL27351494CDA2L50-1200Z-M9BALCDA2L50-1200-F5BAL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27351494エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
48,980
税込53,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12158176CDA2L50-1200-J59W27351442CDA2L50-1200Z-M9BWCDA2L50-1200-J59W エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27351442エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
46,980
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12158212CDA2L50-1200-M9BW27351442CDA2L50-1200Z-M9BWCDA2L50-1200-M9BW エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27351442エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
46,980
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12158282CDA2L50-1200-Y7BW27351442CDA2L50-1200Z-M9BWCDA2L50-1200-Y7BW エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27351442エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
46,980
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12158307CDA2L50-1200-Y7BWZ27351458CDA2L50-1200Z-M9BWZCDA2L50-1200-Y7BWZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27351458エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
47,980
税込52,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12158246CDA2L50-1200-Y59B27351424CDA2L50-1200Z-M9BCDA2L50-1200-Y59B エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27351424エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
46,980
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12158316CDA2L50-1200-Z7327355782CDA2L50-1200Z-A93CDA2L50-1200-Z73 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27355782エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
44,980
税込49,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12158325CDA2L50-1200-Z73L27355798CDA2L50-1200Z-A93LCDA2L50-1200-Z73L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27355798エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
44,980
税込49,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12158352CDA2L50-1200J27348143CDA2L50-1200JZCDA2L50-1200J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27348143エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
55,980
税込61,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12158395CDA2L50-1200J-A54727355825CDA2L50-1200JZ-A547CDA2L50-1200J-A547 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27355825エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
79,980
税込87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12158404CDA2L50-1200J-B53L327355843CDA2L50-1200JZ-A93L3CDA2L50-1200J-B53L3 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27355843エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
61,980
税込68,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする