曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CBA2F80~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CBA2F80~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CBA2F80~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CBA2F80~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CBA2F80~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CBA2F80~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CBA2F80~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CBA2F80~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CBA2F80~) - SMC

・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド内容量1個
全65種類を絞り込む
ストローク(mm)
65種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12296277CBA2F80-25-RL25
33,610
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12296487CBA2F80-50-HL50
34,320
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12296496CBA2F80-50-HN50
33,440
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12296505CBA2F80-50-RN50
33,440
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12296532CBA2F80-55-HL55
35,040
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12296541CBA2F80-55-HN55
34,160
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12296672CBA2F80-75-HN75
34,160
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12296681CBA2F80-75-RN75
34,160
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12296697CBA2F80-90-HN90
34,870
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12296067CBA2F80-100-HL100
35,750
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12296076CBA2F80-100-HN100
34,870
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12296085CBA2F80-100-RN100
34,870
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12296094CBA2F80-100-WN100
45,490
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12296103CBA2F80-120-RN120
35,590
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12296112CBA2F80-125-HL125
36,470
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12296121CBA2F80-125-HN125
35,590
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12296137CBA2F80-125-RN125
35,590
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12296146CBA2F80-130-HN130
36,300
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12296155CBA2F80-150-HL150
37,180
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12296164CBA2F80-150-HN150
36,300
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12296173CBA2F80-150-RL150
37,180
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12296182CBA2F80-150-RN150
36,300
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12296191CBA2F80-175-HN175
37,020
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12296207CBA2F80-175-RN175
37,020
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12296216CBA2F80-200-HL200
38,610
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12296225CBA2F80-200-HN200
37,730
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12296234CBA2F80-200-RL200
38,610
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12296243CBA2F80-200-RN200
37,730
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12296252CBA2F80-200-WL200
50,110
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12296261CBA2F80-205-HL205
40,040
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12296286CBA2F80-250-HN250
39,160
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12296295CBA2F80-250-RN250
39,160
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12296304CBA2F80-260-HL260
41,470
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12296313CBA2F80-275-HN275
40,590
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12296322CBA2F80-300-HL300
41,470
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12296331CBA2F80-300-HN300
40,590
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12296347CBA2F80-300-RL300
41,470
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12296356CBA2F80-300-WN300
51,210
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12296365CBA2F80-320-HN320
42,020
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12296374CBA2F80-325-HN325
42,020
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12296383CBA2F80-330-HL330
42,900
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12296392CBA2F80-350-HL350
42,900
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12296401CBA2F80-350-HN350
42,020
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12296417CBA2F80-350-RL350
42,900
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12296426CBA2F80-360-HN360
43,450
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12296435CBA2F80-400-HL400
44,330
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12296444CBA2F80-400-HN400
43,450
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12296453CBA2F80-400-RN400
43,450
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12296462CBA2F80-450-HL450
45,760
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12296471CBA2F80-450-HN450
44,880
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする