曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2B63-~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2B63-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2B63-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2B63-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2B63-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2B63-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2B63-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2B63-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2B63-~) - SMC

・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド内容量1個
全235種類を絞り込む
ストローク(mm)
235種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12319237CDBA2B63-20-HL20
25,520
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12319246CDBA2B63-20-HL-J5920
35,150
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12319255CDBA2B63-20-HN-A54L20
33,170
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12319264CDBA2B63-20-HN-A54Z20
33,940
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12319273CDBA2B63-20-RL-J5920
35,150
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12319456CDBA2B63-25-HN25
24,970
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12319465CDBA2B63-25-HN+50-HN-A534-XC1025
73,760
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12319474CDBA2B63-25-RN25
24,970
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12319641CDBA2B63-30-RL30
26,130
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12319657CDBA2B63-30-RN30
25,580
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12319824CDBA2B63-35-RN35
25,580
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12319903CDBA2B63-40-HL40
26,130
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12319912CDBA2B63-40-RN40
25,580
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12320183CDBA2B63-50-HL50
26,130
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12320192CDBA2B63-50-HL-A5450
33,660
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12320201CDBA2B63-50-HN50
25,580
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12320217CDBA2B63-50-HN+50-HN-A534-XC1050
74,360
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12320235CDBA2B63-50-HN-A5450
33,110
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12320244CDBA2B63-50-HN-A54L50
33,770
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12320226CDBA2B63-50-HN-A53450
41,250
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12320253CDBA2B63-50-HN-J59WL50
36,520
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12320262CDBA2B63-50-HN-K5950
35,200
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12320271CDBA2B63-50-HN-M9NWL50
32,670
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12320296CDBA2B63-50-HN-Y7NWL50
34,870
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12320287CDBA2B63-50-HN-Y59B50
32,340
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12320305CDBA2B63-50-RL50
26,130
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12320314CDBA2B63-50-RN50
25,580
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12320323CDBA2B63-50-RN-A5450
33,110
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12320332CDBA2B63-50-RN-B5350
33,110
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12320341CDBA2B63-50-RN-B53L50
33,770
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12320357CDBA2B63-50-WL50
32,620
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12320366CDBA2B63-50N-HN-A5350
33,110
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12320375CDBA2B63-50N-RN50
25,580
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12320384CDBA2B63-50N-RN-Z7350
30,140
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12320567CDBA2B63-60-RN60
26,180
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12320673CDBA2B63-75-HL75
26,730
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12320682CDBA2B63-75-HL-A5475
34,270
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12320691CDBA2B63-75-HL-J5975
36,360
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12320707CDBA2B63-75-HL-M9BW75
33,170
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12320716CDBA2B63-75-HN75
26,180
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12320725CDBA2B63-75-HN-A53S75
29,650
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12320734CDBA2B63-75-HN-A5475
33,720
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12320743CDBA2B63-75-HN-A54L75
34,380
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12320752CDBA2B63-75-HN-Y59B75
32,950
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12320761CDBA2B63-75-HN-Z73575
38,500
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12320777CDBA2B63-75-RL75
26,730
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12320786CDBA2B63-75-RN75
26,180
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12320795CDBA2B63-75-RN-A54L75
34,380
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12320804CDBA2B63-75-RN-J5975
35,810
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12320813CDBA2B63-75-RN-M9B75
32,070
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする