標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F100-6~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F100-6~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F100-6~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F100-6~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F100-6~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F100-6~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F100-6~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F100-6~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2F100-6~) - SMC

・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12344744CDBA2F100-60-HL-A5460
51,760
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12344753CDBA2F100-60-HN60
43,450
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12344762CDBA2F100-60-RL-A5460
51,760
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12344997CDBA2F100-65-HL-Y59BL65
51,650
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12345006CDBA2F100-65-HN65
43,450
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12345015CDBA2F100-65-HN-M9NWL65
50,270
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12345024CDBA2F100-65-HN-Y59A65
50,050
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12345033CDBA2F100-65-HN-Y59AL65
50,710
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12345042CDBA2F100-65-HN-Y59BL65
50,600
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12344771CDBA2F100-600-HL600
64,130
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12344787CDBA2F100-600-HL-A53L600
72,050
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12344796CDBA2F100-600-HL-A54L600
72,050
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12344805CDBA2F100-600-HL-Y59B3600
74,310
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12344814CDBA2F100-600-HL-Z73L600
69,080
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12344823CDBA2F100-600-HN600
63,090
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12344832CDBA2F100-600-HN-A54600
70,350
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12344841CDBA2F100-600-HN-A54L600
71,010
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12344857CDBA2F100-600-HN-B54600
70,350
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12344866CDBA2F100-600-HN-J59600
72,440
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12344875CDBA2F100-600-HN-K59600
72,440
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12344884CDBA2F100-600-HN-M9BW600
69,250
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12344893CDBA2F100-600-HN-M9BWL600
69,910
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12344902CDBA2F100-600-HN-M9BWSDPC600
73,650
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12344927CDBA2F100-600-HN-Y7BAL600
74,310
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12344936CDBA2F100-600-HN-Y7BW600
71,450
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12344945CDBA2F100-600-HN-Y7BWL600
72,110
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12344911CDBA2F100-600-HN-Y59BSDPC600
73,980
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12344954CDBA2F100-600-HN-Z73L600
68,040
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12344963CDBA2F100-600-RL-A34CS600
70,570
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12344972CDBA2F100-600-RN-A54L600
71,010
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12344981CDBA2F100-600-WL-Y7BWL600
89,210
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12345051CDBA2F100-650-HL-A54650
75,130
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12345067CDBA2F100-650-HL-B54L650
75,790
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12345076CDBA2F100-650-HN650
66,830
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12345085CDBA2F100-650-HN-A53650
74,090
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12345094CDBA2F100-650-HN-Y7BWL650
75,850
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする