標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2L40-~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2L40-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2L40-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2L40-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2L40-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2L40-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2L40-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2L40-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2L40-~) - SMC

・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド内容量1個
172件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12385886CDBA2L40-25-RN25
17,820
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12385895CDBA2L40-25-RN-M9BWZ25
25,850
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12385904CDBA2L40-25-RN-Y7BWZ25
28,050
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12386175CDBA2L40-35-RN35
18,150
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12386297CDBA2L40-40-RL-A5440
26,510
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12386403CDBA2L40-45-RL45
18,700
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12386595CDBA2L40-50-HL50
18,700
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12386604CDBA2L40-50-HL-A5450
26,510
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12386613CDBA2L40-50-HL-Y7BWS50
22,990
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12386622CDBA2L40-50-HN-A5450
25,960
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12386631CDBA2L40-50-HN-K59L50
28,710
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
12386647CDBA2L40-50-HN-M9BWL50
25,520
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12386656CDBA2L40-50-HN-Y59B50
25,190
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12386665CDBA2L40-50-HN-Y59BL50
25,850
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12386674CDBA2L40-50-HN-Z73L50
23,650
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12386683CDBA2L40-50-RL50
18,700
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12386692CDBA2L40-50-RL-M9BW50
25,410
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12386701CDBA2L40-50-RL-M9BWL50
26,070
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12386726CDBA2L40-50-RL-Y7BW50
27,610
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12386717CDBA2L40-50-RL-Y59BL50
26,400
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12386945CDBA2L40-70-HL70
19,030
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12386954CDBA2L40-75-HL75
19,030
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12386963CDBA2L40-75-HN75
18,480
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12386972CDBA2L40-75-HN-Y59BL75
26,180
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12386981CDBA2L40-75-HN-Y59BZ75
26,840
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12386997CDBA2L40-75-RL-J59L75
29,590
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12387006CDBA2L40-75-RN75
18,480
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12387015CDBA2L40-75-RN-A5375
26,290
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12387024CDBA2L40-75-RN-A54L75
26,950
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12387033CDBA2L40-75-RN-J59L75
29,040
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12387042CDBA2L40-75-RN-M9BWL75
25,850
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12387051CDBA2L40-75-RN-Y59B75
25,520
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12387067CDBA2L40-75-RN-Y59BZ75
26,840
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12387076CDBA2L40-75-RN-Y59BZS75
22,500
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12387085CDBA2L40-75J-HL75
22,830
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
12385371CDBA2L40-100-HL100
19,360
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12385387CDBA2L40-100-HL-A54L100
27,830
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12385396CDBA2L40-100-HN100
18,810
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
12385405CDBA2L40-100-HN-A53100
26,620
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12385414CDBA2L40-100-HN-A53L100
27,280
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12385423CDBA2L40-100-HN-A59W100
27,390
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12385432CDBA2L40-100-HN-F5BAL100
31,460
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12385441CDBA2L40-100-HN-Y59B100
25,850
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12385457CDBA2L40-100-HN-Y59BL100
26,510
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12385466CDBA2L40-100-WN100
24,260
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
12385475CDBA2L40-100-WN-A34C100
38,560
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
12385484CDBA2L40-125-HN-F5BAL125
31,790
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
12385493CDBA2L40-125-RL-J59L125
30,250
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
12385502CDBA2L40-125-RN-Y59B125
26,180
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
12385511CDBA2L40-125-RN-Y59BL125
26,840
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする