曜日別特売

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CBM2B2~)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CBM2B2~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)

内容量1個
141件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
ロックの位置
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12301414CBM2B20-10-HL20複動(H) ヘッド側10(-) ラバークッション
7,980
7,298
8,028(税込)
17日以内出荷
返品不可
12301423CBM2B20-10-HN20複動(H) ヘッド側10(-) ラバークッション
7,700
6,998
7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
12301432CBM2B20-10-RN20複動(R) ロッド側10(-) ラバークッション
7,700
6,998
7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
12301694CBM2B20-20-HN20複動(H) ヘッド側20(-) ラバークッション
7,700
6,998
7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
12301703CBM2B20-20-RL20複動(R) ロッド側20(-) ラバークッション
7,980
7,298
8,028(税込)
17日以内出荷
返品不可
12301712CBM2B20-20-RN20複動(R) ロッド側20(-) ラバークッション
7,700
6,998
7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
12301782CBM2B20-25-HN20複動(H) ヘッド側25(-) ラバークッション
7,700
6,998
7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
12301791CBM2B20-25-RL20複動(R) ロッド側25(-) ラバークッション
7,980
7,298
8,028(税込)
17日以内出荷
返品不可
12301807CBM2B20-25-RN20複動(R) ロッド側25(-) ラバークッション
7,700
6,998
7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
12301816CBM2B20-25-WN20複動(W) 両側25(-) ラバークッション
10,450
9,498
10,448(税込)
17日以内出荷
返品不可
12301825CBM2B20-25A-RL20複動(R) ロッド側25(A) エアクッション
9,680
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
12301886CBM2B20-30-HN20複動(H) ヘッド側30(-) ラバークッション
7,980
7,298
8,028(税込)
17日以内出荷
返品不可
12301895CBM2B20-30A-HN20複動(H) ヘッド側30(A) エアクッション
9,680
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
12301922CBM2B20-40-HN20複動(H) ヘッド側40(-) ラバークッション
7,980
7,298
8,028(税込)
17日以内出荷
返品不可
12301931CBM2B20-40-RL20複動(R) ロッド側40(-) ラバークッション
8,250
7,498
8,248(税込)
17日以内出荷
返品不可
12301947CBM2B20-40A-HN20複動(H) ヘッド側40(A) エアクッション
9,680
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
12301956CBM2B20-45-HN20複動(H) ヘッド側45(-) ラバークッション
7,980
7,298
8,028(税込)
17日以内出荷
返品不可
12301965CBM2B20-45-RN20複動(R) ロッド側45(-) ラバークッション
7,980
7,298
8,028(税込)
17日以内出荷
返品不可
12301974CBM2B20-50-HL20複動(H) ヘッド側50(-) ラバークッション
8,250
7,498
8,248(税込)
17日以内出荷
返品不可
12301983CBM2B20-50-HN20複動(H) ヘッド側50(-) ラバークッション
7,980
7,298
8,028(税込)
17日以内出荷
返品不可
12301992CBM2B20-50-RN20複動(R) ロッド側50(-) ラバークッション
7,980
7,298
8,028(税込)
17日以内出荷
返品不可
12302001CBM2B20-50-WN20複動(W) 両側50(-) ラバークッション
10,730
9,698
10,668(税込)
17日以内出荷
返品不可
12302017CBM2B20-50A-HL20複動(H) ヘッド側50(A) エアクッション
9,960
8,998
9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
12302026CBM2B20-50A-HN20複動(H) ヘッド側50(A) エアクッション
9,680
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
12302035CBM2B20-55A-HL20複動(H) ヘッド側55(A) エアクッション
10,230
9,298
10,228(税込)
17日以内出荷
返品不可
12302044CBM2B20-55A-HN20複動(H) ヘッド側55(A) エアクッション
9,960
8,998
9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
12302053CBM2B20-60-HN20複動(H) ヘッド側60(-) ラバークッション
8,250
7,498
8,248(税込)
17日以内出荷
返品不可
12302062CBM2B20-60A-HL20複動(H) ヘッド側60(A) エアクッション
10,230
9,298
10,228(税込)
17日以内出荷
返品不可
12302071CBM2B20-60A-HN20複動(H) ヘッド側60(A) エアクッション
9,960
8,998
9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
12302087CBM2B20-65-HN20複動(H) ヘッド側65(-) ラバークッション
8,250
7,498
8,248(税込)
17日以内出荷
返品不可
12302096CBM2B20-70A-HN20複動(H) ヘッド側70(A) エアクッション
9,960
8,998
9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
12302105CBM2B20-75-HL20複動(H) ヘッド側75(-) ラバークッション
8,530
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
12302114CBM2B20-75-HN20複動(H) ヘッド側75(-) ラバークッション
8,250
7,498
8,248(税込)
17日以内出荷
返品不可
12302123CBM2B20-75-RN20複動(R) ロッド側75(-) ラバークッション
8,250
7,498
8,248(税込)
17日以内出荷
返品不可
12302132CBM2B20-75-WN20複動(W) 両側75(-) ラバークッション
11,000
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
12302141CBM2B20-75A-HL20複動(H) ヘッド側75(A) エアクッション
10,230
9,298
10,228(税込)
17日以内出荷
返品不可
12302157CBM2B20-75A-HN20複動(H) ヘッド側75(A) エアクッション
9,960
8,998
9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
12302166CBM2B20-80-HL20複動(H) ヘッド側80(-) ラバークッション
8,800
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
12302175CBM2B20-80-HN20複動(H) ヘッド側80(-) ラバークッション
8,530
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
12301441CBM2B20-100-HL20複動(H) ヘッド側100(-) ラバークッション
8,800
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
12301457CBM2B20-100-HN20複動(H) ヘッド側100(-) ラバークッション
8,530
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
12301466CBM2B20-100-RN20複動(R) ロッド側100(-) ラバークッション
8,530
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
12301475CBM2B20-100A-HL20複動(H) ヘッド側100(A) エアクッション
10,510
9,498
10,448(税込)
17日以内出荷
返品不可
12301484CBM2B20-100A-HN20複動(H) ヘッド側100(A) エアクッション
10,230
9,298
10,228(税込)
17日以内出荷
返品不可
12301493CBM2B20-100A-RN20複動(R) ロッド側100(A) エアクッション
10,230
9,298
10,228(税込)
17日以内出荷
返品不可
12301502CBM2B20-110-HN20複動(H) ヘッド側110(-) ラバークッション
8,800
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
12301511CBM2B20-110A-HL20複動(H) ヘッド側110(A) エアクッション
10,780
9,898
10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
12301527CBM2B20-120-RL20複動(R) ロッド側120(-) ラバークッション
9,080
8,298
9,128(税込)
17日以内出荷
返品不可
12301536CBM2B20-120A-HN20複動(H) ヘッド側120(A) エアクッション
10,510
9,498
10,448(税込)
17日以内出荷
返品不可
12301545CBM2B20-125-HN20複動(H) ヘッド側125(-) ラバークッション
8,800
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする