曜日別特売

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CBM2B32-~)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CBM2B32-~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)

チューブ内径(Φmm)32内容量1個
94件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
ロックの位置
マニュアル解除の形式
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12302814CBM2B32-10-HN複動(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ10(-) ラバークッション
10,230
9,198
10,118(税込)
19日以内出荷
返品不可
12302823CBM2B32-10-RL複動(R) ロッド側(L) ロックタイプ10(-) ラバークッション
10,510
9,498
10,448(税込)
19日以内出荷
返品不可
12302981CBM2B32-15-HL複動(H) ヘッド側(L) ロックタイプ15(-) ラバークッション
10,510
9,498
10,448(税込)
19日以内出荷
返品不可
12302997CBM2B32-15-RL複動(R) ロッド側(L) ロックタイプ15(-) ラバークッション
10,510
9,498
10,448(税込)
19日以内出荷
返品不可
12303094CBM2B32-20-HL複動(H) ヘッド側(L) ロックタイプ20(-) ラバークッション
10,510
9,498
10,448(税込)
19日以内出荷
返品不可
12303103CBM2B32-20-HN複動(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ20(-) ラバークッション
10,230
9,198
10,118(税込)
19日以内出荷
返品不可
12303112CBM2B32-20-RN複動(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ20(-) ラバークッション
10,230
9,198
10,118(税込)
19日以内出荷
返品不可
12303121CBM2B32-20-WN複動(W) 両側(N) ノンロックタイプ20(-) ラバークッション
14,800
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
12303225CBM2B32-25-HN複動(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ25(-) ラバークッション
10,230
9,198
10,118(税込)
19日以内出荷
返品不可
12303234CBM2B32-25-RL複動(R) ロッド側(L) ロックタイプ25(-) ラバークッション
10,510
9,498
10,448(税込)
19日以内出荷
返品不可
12303243CBM2B32-25-RN複動(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ25(-) ラバークッション
10,230
9,198
10,118(税込)
19日以内出荷
返品不可
12303252CBM2B32-25A-HN複動(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ25(A) エアクッション
12,270
11,980
13,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
12303261CBM2B32-25A-RN複動(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ25(A) エアクッション
12,270
11,980
13,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
12303331CBM2B32-30-HL複動(H) ヘッド側(L) ロックタイプ30(-) ラバークッション
10,780
9,798
10,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
12303347CBM2B32-30-HN複動(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ30(-) ラバークッション
10,510
9,498
10,448(税込)
19日以内出荷
返品不可
12303356CBM2B32-30A-HL複動(H) ヘッド側(L) ロックタイプ30(A) エアクッション
12,820
11,980
13,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
12303365CBM2B32-30A-HN複動(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ30(A) エアクッション
12,540
11,980
13,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
12303417CBM2B32-35-HN複動(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ35(-) ラバークッション
10,510
9,498
10,448(税込)
19日以内出荷
返品不可
12540376CBM2B32-35-RL複動(R) ロッド側(L) ロックタイプ35(-) ラバークッション
10,780
9,798
10,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
12540805CBM2B32-35-RN複動(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ35(-) ラバークッション
10,510
9,498
10,448(税込)
19日以内出荷
返品不可
12303426CBM2B32-35AJ-HN複動(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ35(A) エアクッション
16,610
14,980
16,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
12303435CBM2B32-35J-HN複動(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ35(-) ラバークッション
14,580
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
12303444CBM2B32-40-HL複動(H) ヘッド側(L) ロックタイプ40(-) ラバークッション
10,780
9,798
10,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
12303453CBM2B32-40-HN複動(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ40(-) ラバークッション
10,510
9,498
10,448(税込)
19日以内出荷
返品不可
12303462CBM2B32-40-RL複動(R) ロッド側(L) ロックタイプ40(-) ラバークッション
10,780
9,798
10,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
12303471CBM2B32-45-HL複動(H) ヘッド側(L) ロックタイプ45(-) ラバークッション
10,780
9,798
10,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
12303487CBM2B32-45-HN複動(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ45(-) ラバークッション
10,510
9,498
10,448(税込)
19日以内出荷
返品不可
12303496CBM2B32-45-RL複動(R) ロッド側(L) ロックタイプ45(-) ラバークッション
10,780
9,798
10,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
12303505CBM2B32-45-RN複動(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ45(-) ラバークッション
10,510
9,498
10,448(税込)
19日以内出荷
返品不可
12303514CBM2B32-45A-HL複動(H) ヘッド側(L) ロックタイプ45(A) エアクッション
12,820
11,980
13,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
12303523CBM2B32-50-HL複動(H) ヘッド側(L) ロックタイプ50(-) ラバークッション
10,780
9,798
10,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
12303532CBM2B32-50-HN複動(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ50(-) ラバークッション
10,510
9,498
10,448(税込)
19日以内出荷
返品不可
12303541CBM2B32-50-RL複動(R) ロッド側(L) ロックタイプ50(-) ラバークッション
10,780
9,798
10,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
12303557CBM2B32-50-RN複動(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ50(-) ラバークッション
10,510
9,498
10,448(税込)
19日以内出荷
返品不可
12303566CBM2B32-50-WL複動(W) 両側(L) ロックタイプ50(-) ラバークッション
15,620
14,980
16,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
12303575CBM2B32-50-WN複動(W) 両側(N) ノンロックタイプ50(-) ラバークッション
15,070
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
12303584CBM2B32-50A-HL複動(H) ヘッド側(L) ロックタイプ50(A) エアクッション
12,820
11,980
13,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
12303593CBM2B32-50A-HN複動(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ50(A) エアクッション
12,540
11,980
13,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
12303602CBM2B32-50A-RN複動(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ50(A) エアクッション
12,540
11,980
13,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
12303611CBM2B32-50A-WL複動(W) 両側(L) ロックタイプ50(A) エアクッション
17,660
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
12303627CBM2B32-60A-RN複動(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ60(A) エアクッション
12,820
11,980
13,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
12303636CBM2B32-65-HN複動(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ65(-) ラバークッション
10,780
9,798
10,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
12303645CBM2B32-70-HN複動(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ70(-) ラバークッション
10,780
9,798
10,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
12303654CBM2B32-70-RN複動(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ70(-) ラバークッション
10,780
9,798
10,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
12303663CBM2B32-75-HL複動(H) ヘッド側(L) ロックタイプ75(-) ラバークッション
11,060
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
12303672CBM2B32-75-HN複動(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ75(-) ラバークッション
10,780
9,798
10,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
12303681CBM2B32-75-RL複動(R) ロッド側(L) ロックタイプ75(-) ラバークッション
11,060
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
12303697CBM2B32-75-RN複動(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ75(-) ラバークッション
10,780
9,798
10,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
12303706CBM2B32-75A-HL複動(H) ヘッド側(L) ロックタイプ75(A) エアクッション
13,090
11,980
13,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
12303715CBM2B32-75A-HN複動(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ75(A) エアクッション
12,820
11,980
13,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする