エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CBM2C~)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CBM2C~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)

内容量
1個
全127種類を絞り込む
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
作動方式
クッション
127種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
ロックの位置
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12304521CBM2C20-25-HL20複動(H) ヘッド側25(-) ラバークッション
¥8,470
¥7,698
¥8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
12304537CBM2C20-25-HN20複動(H) ヘッド側25(-) ラバークッション
¥8,200
¥7,398
¥8,138(税込)
17日以内出荷
返品不可
12304546CBM2C20-25-WL20複動(W) 両側25(-) ラバークッション
¥11,500
¥9,998
¥10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
12304555CBM2C20-25-WN20複動(W) 両側25(-) ラバークッション
¥10,950
¥9,998
¥10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
12304564CBM2C20-25A-WL20複動(W) 両側25(A) エアクッション
¥13,200
¥11,980
¥13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
12304591CBM2C20-50-HL20複動(H) ヘッド側50(-) ラバークッション
¥8,750
¥7,998
¥8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
12304607CBM2C20-50-HN20複動(H) ヘッド側50(-) ラバークッション
¥8,470
¥7,698
¥8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
12304616CBM2C20-50-RL20複動(R) ロッド側50(-) ラバークッション
¥8,750
¥7,998
¥8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
12304625CBM2C20-50-RN20複動(R) ロッド側50(-) ラバークッション
¥8,470
¥7,698
¥8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
12304634CBM2C20-50A-RL20複動(R) ロッド側50(A) エアクッション
¥10,450
¥9,498
¥10,448(税込)
17日以内出荷
返品不可
12304643CBM2C20-75-HL20複動(H) ヘッド側75(-) ラバークッション
¥9,020
¥8,198
¥9,018(税込)
17日以内出荷
返品不可
12304652CBM2C20-75-HN20複動(H) ヘッド側75(-) ラバークッション
¥8,750
¥7,998
¥8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
12304661CBM2C20-75-WN20複動(W) 両側75(-) ラバークッション
¥11,500
¥9,998
¥10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
12304677CBM2C20-90A-HN20複動(H) ヘッド側90(A) エアクッション
¥10,730
¥9,698
¥10,668(税込)
17日以内出荷
返品不可
12304442CBM2C20-100-HL20複動(H) ヘッド側100(-) ラバークッション
¥9,300
¥8,398
¥9,238(税込)
17日以内出荷
返品不可
12304451CBM2C20-100-HN20複動(H) ヘッド側100(-) ラバークッション
¥9,020
¥8,198
¥9,018(税込)
17日以内出荷
返品不可
12304467CBM2C20-100-RN20複動(R) ロッド側100(-) ラバークッション
¥9,020
¥8,198
¥9,018(税込)
17日以内出荷
返品不可
12304476CBM2C20-100A-HN20複動(H) ヘッド側100(A) エアクッション
¥10,730
¥9,698
¥10,668(税込)
17日以内出荷
返品不可
12304485CBM2C20-150-HN20複動(H) ヘッド側150(-) ラバークッション
¥9,570
¥8,598
¥9,458(税込)
17日以内出荷
返品不可
12304494CBM2C20-200-HN20複動(H) ヘッド側200(-) ラバークッション
¥10,120
¥9,198
¥10,118(税込)
17日以内出荷
返品不可
12304503CBM2C20-200-RN20複動(R) ロッド側200(-) ラバークッション
¥10,120
¥9,198
¥10,118(税込)
17日以内出荷
返品不可
12304512CBM2C20-200A-HN20複動(H) ヘッド側200(A) エアクッション
¥11,830
¥10,980
¥12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
12304573CBM2C20-250A-HN20複動片ロッド(H) ヘッド側250(A) エアクッション
¥12,380
¥11,980
¥13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
12304582CBM2C20-300-HN20複動(H) ヘッド側300(-) ラバークッション
¥11,220
¥9,998
¥10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
12304686CBM2C25-10-RN25複動(R) ロッド側10(-) ラバークッション
¥9,740
¥8,798
¥9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
12304783CBM2C25-25-HL25複動(H) ヘッド側25(-) ラバークッション
¥10,010
¥8,998
¥9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
12304792CBM2C25-25-HN25複動(H) ヘッド側25(-) ラバークッション
¥9,740
¥8,798
¥9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
12304801CBM2C25-25-RL25複動(R) ロッド側25(-) ラバークッション
¥10,010
¥8,998
¥9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
12304817CBM2C25-25-RN25複動(R) ロッド側25(-) ラバークッション
¥9,740
¥8,798
¥9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
12304826CBM2C25-25A-RL25複動(R) ロッド側25(A) エアクッション
¥11,720
¥10,980
¥12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
12304862CBM2C25-50-HL25複動(H) ヘッド側50(-) ラバークッション
¥10,290
¥9,298
¥10,228(税込)
17日以内出荷
返品不可
12304871CBM2C25-50-HN25複動(H) ヘッド側50(-) ラバークッション
¥10,010
¥8,998
¥9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
12304887CBM2C25-50-RL25複動(R) ロッド側50(-) ラバークッション
¥10,290
¥9,298
¥10,228(税込)
17日以内出荷
返品不可
12304896CBM2C25-50-RN25複動(R) ロッド側50(-) ラバークッション
¥10,010
¥8,998
¥9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
12304905CBM2C25-50-WL25複動(W) 両側50(-) ラバークッション
¥14,300
¥12,980
¥14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
12304914CBM2C25-50A-HL25複動(H) ヘッド側50(A) エアクッション
¥11,990
¥10,980
¥12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
12304923CBM2C25-50A-RL25複動(R) ロッド側50(A) エアクッション
¥11,990
¥10,980
¥12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
12304932CBM2C25-50A-RN25複動(R) ロッド側50(A) エアクッション
¥11,720
¥10,980
¥12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
12304941CBM2C25-50A-WL25複動(W) 両側50(A) エアクッション
¥16,010
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
12304957CBM2C25-50AJ-HN25複動(H) ヘッド側50(A) エアクッション
¥15,790
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
12304695CBM2C25-100-HN25複動(H) ヘッド側100(-) ラバークッション
¥10,560
¥9,598
¥10,558(税込)
17日以内出荷
返品不可
12304704CBM2C25-100-RN25複動(R) ロッド側100(-) ラバークッション
¥10,560
¥9,598
¥10,558(税込)
17日以内出荷
返品不可
12304713CBM2C25-100-WL25複動(W) 両側100(-) ラバークッション
¥14,850
¥13,980
¥15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
12304722CBM2C25-125-HN25複動(H) ヘッド側125(-) ラバークッション
¥10,840
¥9,798
¥10,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
12304731CBM2C25-125-RN25複動(R) ロッド側125(-) ラバークッション
¥10,840
¥9,798
¥10,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
12304747CBM2C25-150-HN25複動(H) ヘッド側150(-) ラバークッション
¥11,110
¥9,998
¥10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
12304756CBM2C25-150J-HN25複動(H) ヘッド側150(-) ラバークッション
¥16,280
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
12304765CBM2C25-150J-RN25複動(R) ロッド側150(-) ラバークッション
¥16,280
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
12304774CBM2C25-200-HN25複動(H) ヘッド側200(-) ラバークッション
¥11,660
¥9,998
¥10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
12304835CBM2C25-250-HN25複動片ロッド(H) ヘッド側250(-) ラバークッション
¥12,210
¥11,980
¥13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする