エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CBM2F32-~)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CBM2F32-~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)

チューブ内径(Φmm)
32
内容量
1個
全97種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
クッション
ロックの位置
97種類すべて表示中
注文コード
品番
作動方式
ロックの位置
マニュアル解除の形式
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12307732CBM2F32-10-RL複動(R) ロッド側(L) ロックタイプ10(-) ラバークッション
11,000
9,898
10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
12307741CBM2F32-10A-RN複動(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ10(A) エアクッション
12,760
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
12307924CBM2F32-15-RL複動(R) ロッド側(L) ロックタイプ15(-) ラバークッション
11,000
9,898
10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
12308037CBM2F32-20-RN複動(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ20(-) ラバークッション
10,730
9,698
10,668(税込)
17日以内出荷
返品不可
12308046CBM2F32-20A-RN複動(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ20(A) エアクッション
12,760
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
12308134CBM2F32-25-HL複動(H) ヘッド側(L) ロックタイプ25(-) ラバークッション
11,000
9,898
10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
12308143CBM2F32-25-HN複動(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ25(-) ラバークッション
10,730
9,698
10,668(税込)
17日以内出荷
返品不可
12308152CBM2F32-25-RN複動(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ25(-) ラバークッション
10,730
9,698
10,668(税込)
17日以内出荷
返品不可
12308161CBM2F32-25A-HN複動(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ25(A) エアクッション
12,760
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
12308177CBM2F32-25A-RN複動(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ25(A) エアクッション
12,760
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
12308256CBM2F32-30-WL複動(W) 両側(L) ロックタイプ30(-) ラバークッション
16,120
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
12308335CBM2F32-35-HN複動(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ35(-) ラバークッション
11,000
9,898
10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
12308502CBM2F32-50-HL複動(H) ヘッド側(L) ロックタイプ50(-) ラバークッション
11,280
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
12308511CBM2F32-50-HN複動(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ50(-) ラバークッション
11,000
9,898
10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
12308527CBM2F32-50-RL複動(R) ロッド側(L) ロックタイプ50(-) ラバークッション
11,280
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
12308536CBM2F32-50-RN複動(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ50(-) ラバークッション
11,000
9,898
10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
12308545CBM2F32-50A-HL複動(H) ヘッド側(L) ロックタイプ50(A) エアクッション
13,310
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
12308554CBM2F32-50A-HN複動(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ50(A) エアクッション
13,040
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
12308563CBM2F32-50A-RN複動(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ50(A) エアクッション
13,040
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
12308572CBM2F32-60-HL複動(H) ヘッド側(L) ロックタイプ60(-) ラバークッション
11,550
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
12308581CBM2F32-60-HN複動(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ60(-) ラバークッション
11,280
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
12308597CBM2F32-65-HL複動(H) ヘッド側(L) ロックタイプ65(-) ラバークッション
11,550
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
12308606CBM2F32-70-RN複動(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ70(-) ラバークッション
11,280
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
12308615CBM2F32-75-HL複動(H) ヘッド側(L) ロックタイプ75(-) ラバークッション
11,550
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
12308624CBM2F32-75-HN複動(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ75(-) ラバークッション
11,280
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
12308633CBM2F32-75-RN複動(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ75(-) ラバークッション
11,280
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
12308642CBM2F32-75A-HL複動(H) ヘッド側(L) ロックタイプ75(A) エアクッション
13,590
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
12308651CBM2F32-75A-HN複動(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ75(A) エアクッション
13,310
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
12308667CBM2F32-75A-RN複動(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ75(A) エアクッション
13,310
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
12308676CBM2F32-80-HL複動(H) ヘッド側(L) ロックタイプ80(-) ラバークッション
11,830
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
12308685CBM2F32-80-RL複動(R) ロッド側(L) ロックタイプ80(-) ラバークッション
11,830
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
12308694CBM2F32-90-HN複動(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ90(-) ラバークッション
11,550
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
12307757CBM2F32-100-HL複動(H) ヘッド側(L) ロックタイプ100(-) ラバークッション
11,830
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
12307766CBM2F32-100-HN複動(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ100(-) ラバークッション
11,550
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
12307775CBM2F32-100-RL複動(R) ロッド側(L) ロックタイプ100(-) ラバークッション
11,830
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
12307784CBM2F32-100-RN複動(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ100(-) ラバークッション
11,550
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
12307793CBM2F32-100A-HL複動(H) ヘッド側(L) ロックタイプ100(A) エアクッション
13,860
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
12307802CBM2F32-100A-HN複動(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ100(A) エアクッション
13,590
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
12307811CBM2F32-100A-RN複動(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ100(A) エアクッション
13,590
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
12307827CBM2F32-100K-HL複動(H) ヘッド側(L) ロックタイプ100(-) ラバークッション
18,000
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
12307836CBM2F32-120-HN複動(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ120(-) ラバークッション
11,830
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
12307845CBM2F32-125-HL複動(H) ヘッド側(L) ロックタイプ125(-) ラバークッション
12,100
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
12307854CBM2F32-125-HN複動(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ125(-) ラバークッション
11,830
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
12307863CBM2F32-125A-HL複動(H) ヘッド側(L) ロックタイプ125(A) エアクッション
14,140
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
12307872CBM2F32-125A-HN複動(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ125(A) エアクッション
13,860
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
12307881CBM2F32-125A-RN複動(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ125(A) エアクッション
13,860
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
12307897CBM2F32-130-HN複動(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ130(-) ラバークッション
12,100
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
12307906CBM2F32-140-RN複動(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ140(-) ラバークッション
12,100
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
12307915CBM2F32-140A-RN複動(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ140(A) エアクッション
14,140
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
12307933CBM2F32-150-HL複動(H) ヘッド側(L) ロックタイプ150(-) ラバークッション
12,380
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする