曜日別特売

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CBM2G~)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CBM2G~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)

内容量
1個
全44種類を絞り込む
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
作動方式
クッション
44種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
クッション
ロックの位置
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12309927CBM2G20-50-HL20複動(-) ラバークッション(H) ヘッド側50
¥8,750
¥7,798
¥8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
12309936CBM2G20-75-RL20複動(-) ラバークッション(R) ロッド側75
¥9,020
¥8,198
¥9,018(税込)
17日以内出荷
返品不可
12309866CBM2G20-100-HL20複動(-) ラバークッション(H) ヘッド側100
¥9,300
¥8,498
¥9,348(税込)
17日以内出荷
返品不可
12309875CBM2G20-100A-HL20複動(A) エアクッション(H) ヘッド側100
¥11,000
¥9,998
¥10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
12309884CBM2G20-150-HN20複動(-) ラバークッション(H) ヘッド側150
¥9,570
¥8,798
¥9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
12309893CBM2G20-200A-HN20複動(A) エアクッション(H) ヘッド側200
¥11,830
¥10,980
¥12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
12309902CBM2G20-200K-WN20複動(-) ラバークッション(W) 両側200
¥20,500
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
12309911CBM2G20-210-HN20複動(-) ラバークッション(H) ヘッド側210
¥10,400
¥9,398
¥10,338(税込)
17日以内出荷
返品不可
12309972CBM2G25-25-RN25複動(-) ラバークッション(R) ロッド側25
¥9,740
¥8,898
¥9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
12309997CBM2G25-75-RN25複動(-) ラバークッション(R) ロッド側75
¥10,290
¥9,298
¥10,228(税込)
17日以内出荷
返品不可
12309945CBM2G25-100A-RN25複動(A) エアクッション(R) ロッド側100
¥12,270
¥11,980
¥13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
12309954CBM2G25-180-RN25複動(-) ラバークッション(R) ロッド側180
¥11,660
¥10,980
¥12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
12309963CBM2G25-200-RN25複動(-) ラバークッション(R) ロッド側200
¥11,660
¥10,980
¥12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
12309981CBM2G25-250-RN25複動片ロッド(-) ラバークッション(R) ロッド側250
¥12,210
¥11,980
¥13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
12310015CBM2G32-25-HN32複動(-) ラバークッション(H) ヘッド側25
¥10,730
¥9,698
¥10,668(税込)
17日以内出荷
返品不可
12310024CBM2G32-25-RN32複動(-) ラバークッション(R) ロッド側25
¥10,730
¥9,698
¥10,668(税込)
17日以内出荷
返品不可
12310033CBM2G32-25A-RN32複動(A) エアクッション(R) ロッド側25
¥12,760
¥11,980
¥13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
12310042CBM2G32-30-RL32複動(-) ラバークッション(R) ロッド側30
¥11,280
¥9,998
¥10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
12310085CBM2G32-35-RN32複動(-) ラバークッション(R) ロッド側35
¥11,000
¥9,898
¥10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
12310094CBM2G32-40-RN32複動(-) ラバークッション(R) ロッド側40
¥11,000
¥9,898
¥10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
12310103CBM2G32-75-RL32複動(-) ラバークッション(R) ロッド側75
¥11,550
¥9,998
¥10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
12310006CBM2G32-100-HN32複動(-) ラバークッション(H) ヘッド側100
¥11,550
¥9,998
¥10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
12310051CBM2G32-300-HN32複動(-) ラバークッション(H) ヘッド側300
¥13,750
¥12,980
¥14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
12310067CBM2G32-300-RL32複動(-) ラバークッション(R) ロッド側300
¥14,030
¥13,980
¥15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
12310076CBM2G32-300A-HN32複動(A) エアクッション(H) ヘッド側300
¥15,790
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
12310191CBM2G40-25-RN40複動(-) ラバークッション(R) ロッド側25
¥14,360
¥13,980
¥15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
12310225CBM2G40-40-HN40複動(-) ラバークッション(H) ヘッド側40
¥14,740
¥13,980
¥15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
12310234CBM2G40-45-RN40複動(-) ラバークッション(R) ロッド側45
¥14,740
¥13,980
¥15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
12310243CBM2G40-50-HN40複動(-) ラバークッション(H) ヘッド側50
¥14,740
¥13,980
¥15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
12310252CBM2G40-50-RL40複動(-) ラバークッション(R) ロッド側50
¥15,020
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
12310261CBM2G40-50-RN40複動(-) ラバークッション(R) ロッド側50
¥14,740
¥13,980
¥15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
12310277CBM2G40-75-RN40複動(-) ラバークッション(R) ロッド側75
¥15,130
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
12310286CBM2G40-75-WL40複動(-) ラバークッション(W) 両側75
¥20,680
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
12310295CBM2G40-80-HL40複動(-) ラバークッション(H) ヘッド側80
¥15,790
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
12310112CBM2G40-100-RN40複動(-) ラバークッション(R) ロッド側100
¥15,510
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
12310121CBM2G40-100-WL40複動(-) ラバークッション(W) 両側100
¥21,070
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
12310137CBM2G40-100A-HN40複動(A) エアクッション(H) ヘッド側100
¥17,160
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
12310146CBM2G40-125A-HL40複動(A) エアクッション(H) ヘッド側125
¥17,820
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
12310155CBM2G40-150-RL40複動(-) ラバークッション(R) ロッド側150
¥16,560
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
12310164CBM2G40-200-HL40複動(-) ラバークッション(H) ヘッド側200
¥17,330
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
12310173CBM2G40-200-RN40複動(-) ラバークッション(R) ロッド側200
¥17,050
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
12310182CBM2G40-220-HL40複動(-) ラバークッション(H) ヘッド側220
¥17,710
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
12310207CBM2G40-250-RN40複動片ロッド(-) ラバークッション(R) ロッド側250
¥17,820
¥16,980
¥18,678(税込)
33日以内出荷
返品不可
12310216CBM2G40-300-RN40複動(-) ラバークッション(R) ロッド側300
¥18,590
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする