エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B25-4~)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B25-4~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全11種類を絞り込む
ストローク(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12418734CDBM2B25-40-HL40
10,120
9,198
10,118(税込)
17日以内出荷
返品不可
12418743CDBM2B25-40-HL-C7340
14,960
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
12418752CDBM2B25-40-HL-H7B40
17,160
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
12418761CDBM2B25-40-HN40
9,850
8,898
9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
12418777CDBM2B25-40-HN-H7BL40
17,550
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
12418786CDBM2B25-40-RL-C7340
14,960
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
12418795CDBM2B25-40A-HL-H7BW40
20,740
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
12418804CDBM2B25-40A-HN40
11,550
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
12418813CDBM2B25-40A-HN-H7BW40
20,460
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
12418822CDBM2B25-40A-HN-M9BW40
18,260
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
12418831CDBM2B25-45A-HN-H7B45
18,590
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする