曜日別特売

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2D40-75~)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2D40-75~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)75磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12453987CDBM2D40-75-HL
15,730
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
12453996CDBM2D40-75-HL-H7B
22,770
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
12454005CDBM2D40-75-HL-M9BW
22,440
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
12454014CDBM2D40-75-HN
15,460
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
12454023CDBM2D40-75-HN-A34AS
20,900
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
12454032CDBM2D40-75-HN-C73
20,300
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
12454041CDBM2D40-75-HN-H7BL
23,160
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
12454057CDBM2D40-75-RL
15,730
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
12454066CDBM2D40-75-RL-H7B
22,770
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
12454075CDBM2D40-75-RL-H7BAZ
27,610
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
12454084CDBM2D40-75-RL-H7CL
24,750
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
12454093CDBM2D40-75-RN
15,460
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
12454102CDBM2D40-75-RN-B53
23,270
20,980
23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
12454111CDBM2D40-75-RN-C73
20,300
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
12454127CDBM2D40-75-RN-C73L
20,960
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
12454136CDBM2D40-75-RN-H7BAL
26,680
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
12454145CDBM2D40-75A-HL-C73L
22,880
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
12454154CDBM2D40-75A-HL-C73LS
19,970
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
12454163CDBM2D40-75A-HL-H7B
24,420
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
12454172CDBM2D40-75A-HL-H7BS
20,740
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
12454181CDBM2D40-75A-HN-C73Z
23,270
20,980
23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
12454197CDBM2D40-75A-HN-H7A1
24,260
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
12454206CDBM2D40-75A-HN-H7A1L
24,920
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
12454215CDBM2D40-75A-RL
17,380
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
12454224CDBM2D40-75A-RL-H7B
24,420
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
12454233CDBM2D40-75A-RL-H7BL
25,080
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
12454242CDBM2D40-75A-RL-H7BLS
21,070
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
12454251CDBM2D40-75A-RL-H7BS
20,740
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
12454267CDBM2D40-75A-RL-H7CZ
27,060
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
12454276CDBM2D40-75A-RN-C73L
22,610
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
12454285CDBM2D40-75A-WL-H7B
29,700
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
12454294CDBM2D40-75A-WL-H7BL
30,360
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
12454303CDBM2D40-75A-WL-H7BS
26,020
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
12454312CDBM2D40-75A-WL-M9BWL
30,030
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする