SMC
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2D40-8~)
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロックの位置
(R) ロッド側
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マニュアル解除の形式
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12454321
CDBM2D40-85-RL-H7BAZ
CADデータダウンロード
(L) ロックタイプ
85
(-) ラバークッション
¥
28,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
12454337
CDBM2D40-88A-RN
CADデータダウンロード
(N) ノンロックタイプ
88
(A) エアクッション
¥
17,490
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
12454346
CDBM2D40-88A-RN-H7BAL
CADデータダウンロード
(N) ノンロックタイプ
88
(A) エアクッション
¥
28,710
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
12454355
CDBM2D40-88A-RN-H7C
CADデータダウンロード
(N) ノンロックタイプ
88
(A) エアクッション
¥
25,850
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
12454364
CDBM2D40-88A-RN-H7CL
CADデータダウンロード
(N) ノンロックタイプ
88
(A) エアクッション
¥
26,510
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください