曜日別特売

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F20-5~)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F20-5~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全96種類を絞り込む
ストローク(mm)
96種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12460664CDBM2F20-50-HL50
9,080
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
12460673CDBM2F20-50-HL-B5350
16,890
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
12460682CDBM2F20-50-HL-B53L50
17,550
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
12460691CDBM2F20-50-HL-B53S50
12,820
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
12460707CDBM2F20-50-HL-C7350
13,920
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12460716CDBM2F20-50-HL-C73C50
15,240
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
12460725CDBM2F20-50-HL-C73L50
14,580
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
12460734CDBM2F20-50-HL-C73Z50
15,240
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
12460743CDBM2F20-50-HL-C73350
16,500
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
12460752CDBM2F20-50-HL-H7A150
16,230
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
12460761CDBM2F20-50-HL-H7B50
16,120
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
12460777CDBM2F20-50-HL-H7BL50
16,780
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
12460786CDBM2F20-50-HL-H7C50
17,440
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
12460795CDBM2F20-50-HL-H7CS50
13,090
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
12460804CDBM2F20-50-HL-H7NW50
17,990
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
12460813CDBM2F20-50-HL-M9BW50
15,790
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
12460822CDBM2F20-50-HL-M9BWL50
16,450
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
12460831CDBM2F20-50-HL-M9NW50
15,790
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
12460847CDBM2F20-50-HN50
8,800
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
12460856CDBM2F20-50-HN-B5350
16,610
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
12460865CDBM2F20-50-HN-B53L50
17,270
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
12460874CDBM2F20-50-HN-B53LS50
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
12460883CDBM2F20-50-HN-C7350
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
12460892CDBM2F20-50-HN-C73CZ50
16,280
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
12460901CDBM2F20-50-HN-C73L50
14,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
12460917CDBM2F20-50-HN-C73LS50
11,390
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
12460926CDBM2F20-50-HN-C73S50
11,060
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
12460935CDBM2F20-50-HN-C73Z50
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
12460944CDBM2F20-50-HN-C8050
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
12460953CDBM2F20-50-HN-H7A150
15,950
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
12460962CDBM2F20-50-HN-H7A1L50
16,610
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
12460971CDBM2F20-50-HN-H7A1S50
12,210
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
12460987CDBM2F20-50-HN-H7B50
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
12461023CDBM2F20-50-HN-H7B350
19,530
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
12460996CDBM2F20-50-HN-H7BAL50
20,020
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
12461005CDBM2F20-50-HN-H7BL50
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
12461014CDBM2F20-50-HN-H7BL350
20,520
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
12461032CDBM2F20-50-HN-H7C50
17,160
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
12461041CDBM2F20-50-HN-M9B50
14,960
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
12461057CDBM2F20-50-HN-M9BL50
15,620
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
12461066CDBM2F20-50-HN-M9BW50
15,510
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
12461075CDBM2F20-50-HN-M9BWL50
16,170
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
12461084CDBM2F20-50-HN-M9NW50
15,510
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
12461093CDBM2F20-50-RL50
9,080
8,298
9,128(税込)
17日以内出荷
返品不可
12461102CDBM2F20-50-RL-A34A50
20,300
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
12461111CDBM2F20-50-RL-C7350
13,920
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
12461127CDBM2F20-50-RL-C73L50
14,580
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
12461136CDBM2F20-50-RL-H7C50
17,440
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
12461145CDBM2F20-50-RN50
8,800
7,898
8,688(税込)
17日以内出荷
返品不可
12461154CDBM2F20-50-RN-C7350
13,640
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする