曜日別特売

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F40-12~)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F40-12~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全101種類を絞り込む
ストローク(mm)
101種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12491157CDBM2F40-120-HN-C73L120
21,730
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
12491166CDBM2F40-120-HN-H7A1L120
24,040
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
12491175CDBM2F40-120-RL-H7A1120
23,650
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
12491184CDBM2F40-120A-HL120
18,150
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
12491193CDBM2F40-120A-HN120
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
12491202CDBM2F40-120A-HN-C73L120
23,380
20,980
23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
12491211CDBM2F40-120A-RN-H7BAL120
29,100
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
12491227CDBM2F40-125-HL125
16,500
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
12491236CDBM2F40-125-HL-B53125
24,310
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
12491245CDBM2F40-125-HL-B53L125
24,970
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
12491254CDBM2F40-125-HL-B54L125
24,970
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
12491263CDBM2F40-125-HL-C73125
21,340
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
12491272CDBM2F40-125-HL-C73L125
22,000
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
12491281CDBM2F40-125-HL-H7A1125
23,650
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
12491297CDBM2F40-125-HL-H7B125
23,540
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
12491306CDBM2F40-125-HL-H7BL125
24,200
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
12491315CDBM2F40-125-HL-H7BW125
25,410
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
12491324CDBM2F40-125-HL-H7BWL125
26,070
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
12491333CDBM2F40-125-HL-M9BW125
23,210
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
12491342CDBM2F40-125-HL-M9BWL125
23,870
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
12491351CDBM2F40-125-HN125
16,230
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
12491367CDBM2F40-125-HN-B53125
24,040
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
12491376CDBM2F40-125-HN-B53L125
24,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
12491385CDBM2F40-125-HN-B54L125
24,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
12491394CDBM2F40-125-HN-C73125
21,070
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
12491403CDBM2F40-125-HN-C73L125
21,730
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
12491412CDBM2F40-125-HN-C73LS125
18,810
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
12491421CDBM2F40-125-HN-C73S125
18,480
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
12491437CDBM2F40-125-HN-C73Z125
22,390
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
12491446CDBM2F40-125-HN-H7A1125
23,380
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
12491455CDBM2F40-125-HN-H7A1L125
24,040
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
12491464CDBM2F40-125-HN-H7B125
23,270
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
12491473CDBM2F40-125-HN-H7BAL125
27,450
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
12491482CDBM2F40-125-HN-H7BL125
23,930
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
12491507CDBM2F40-125-HN-H7BL3125
27,940
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
12491491CDBM2F40-125-HN-H7BLS125
19,910
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
12491516CDBM2F40-125-HN-H7BW125
25,140
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
12491525CDBM2F40-125-HN-H7BWL125
25,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
12491534CDBM2F40-125-HN-H7CL125
25,250
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
12491543CDBM2F40-125-HN-H7NW125
25,140
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
12491552CDBM2F40-125-HN-H7PW125
25,140
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
12491561CDBM2F40-125-HN-M9B125
22,390
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
12491577CDBM2F40-125-HN-M9BW125
22,940
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
12491586CDBM2F40-125-HN-M9BWL125
23,600
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
12491595CDBM2F40-125-HN-M9NW125
22,940
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
12491604CDBM2F40-125-HN-M9NWL125
23,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
12491613CDBM2F40-125-RL125
16,500
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
12491622CDBM2F40-125-RL-C73L125
22,000
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
12491631CDBM2F40-125-RL-H7A1125
23,650
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
12491647CDBM2F40-125-RL-H7B125
23,540
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする