曜日別特売

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F40-5~)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F40-5~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全185種類を絞り込む
ストローク(mm)
185種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12501641CDBM2F40-50-HL50
15,350
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
12501657CDBM2F40-50-HL-B5350
23,160
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
12501666CDBM2F40-50-HL-B53L50
23,820
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
12501675CDBM2F40-50-HL-B5450
23,160
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
12501684CDBM2F40-50-HL-B54L50
23,820
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
12501693CDBM2F40-50-HL-C7350
20,190
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
12501702CDBM2F40-50-HL-C73CS50
18,260
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
12501711CDBM2F40-50-HL-C73L50
20,850
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
12501727CDBM2F40-50-HL-C73LS50
17,930
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
12501736CDBM2F40-50-HL-C73S50
17,600
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
12501745CDBM2F40-50-HL-C73Z50
21,510
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
12501754CDBM2F40-50-HL-H7A150
22,500
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
12501763CDBM2F40-50-HL-H7A1L50
23,160
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
12501772CDBM2F40-50-HL-H7B50
22,390
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
12501781CDBM2F40-50-HL-H7BL50
23,050
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
12501797CDBM2F40-50-HL-H7BW50
24,260
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
12501806CDBM2F40-50-HL-H7C50
23,710
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
12501815CDBM2F40-50-HL-M9B50
21,510
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
12501824CDBM2F40-50-HL-M9BW50
22,060
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
12501833CDBM2F40-50-HN50
15,070
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
12501842CDBM2F40-50-HN-A34A50
26,290
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
12501851CDBM2F40-50-HN-B5350
22,880
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
12501867CDBM2F40-50-HN-B5450
22,880
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
12501876CDBM2F40-50-HN-B54L50
23,540
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
12501885CDBM2F40-50-HN-C7350
19,910
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
12501894CDBM2F40-50-HN-C73CL50
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
12501903CDBM2F40-50-HN-C73L50
20,570
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
12501912CDBM2F40-50-HN-C73S50
17,330
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
12501921CDBM2F40-50-HN-C73Z50
21,230
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
12501937CDBM2F40-50-HN-H7A150
22,220
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
12501946CDBM2F40-50-HN-H7A1L50
22,880
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
12501955CDBM2F40-50-HN-H7B50
22,110
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
12501964CDBM2F40-50-HN-H7BAL50
26,290
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
12501973CDBM2F40-50-HN-H7BL50
22,770
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
12501982CDBM2F40-50-HN-H7BL350
26,790
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
12501991CDBM2F40-50-HN-H7BW50
23,980
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
12502007CDBM2F40-50-HN-H7BWL50
24,640
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
12502016CDBM2F40-50-HN-H7BZ50
23,430
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
12502025CDBM2F40-50-HN-H7NW50
23,980
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
12502034CDBM2F40-50-HN-M9B50
21,230
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
12502043CDBM2F40-50-HN-M9BW50
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
12502052CDBM2F40-50-HN-M9BWL50
22,440
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
12502061CDBM2F40-50-HN-M9BWL350
26,290
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
12502077CDBM2F40-50-HN-M9NW50
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
12502086CDBM2F40-50-HN-M9NWL50
22,440
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
12502095CDBM2F40-50-RL50
15,350
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
12502104CDBM2F40-50-RL-C7350
20,190
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
12502113CDBM2F40-50-RL-C73L50
20,850
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
12502122CDBM2F40-50-RL-H7CS50
19,360
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
12502131CDBM2F40-50-RN50
15,070
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする