エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2T~)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2T~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)

作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全84種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
84種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12534697CDBM2T20-50-HL-H7B2050
17,160
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
12534706CDBM2T20-50-HN-B53L2050
18,320
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
12534715CDBM2T20-50-RN-H7A12050
17,000
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
12534724CDBM2T20-50-WL2050
13,150
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
12534733CDBM2T20-50-WL-H7BWL2050
22,720
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
12534742CDBM2T20-50-WL-M9BWL2050
20,520
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
12534751CDBM2T20-65-HN2065
10,120
9,198
10,118(税込)
17日以内出荷
返品不可
12534767CDBM2T20-67-RN-H7BW2067
19,030
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
12534776CDBM2T20-67-RN-M9BW2067
16,830
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
12534785CDBM2T20-75-RL-H7BL2075
18,100
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
12534584CDBM2T20-100-RN20100
10,400
9,398
10,338(税込)
17日以内出荷
返品不可
12534593CDBM2T20-100-RN-B5320100
18,210
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
12534602CDBM2T20-125-RN-H7A120125
17,820
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
12534611CDBM2T20-125-RN-H7A1L20125
18,480
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
12534627CDBM2T20-125-WN-H7BW20125
22,330
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
12534636CDBM2T20-125-WN-H7BWS20125
17,710
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
12534645CDBM2T20-125-WN-M9BWS20125
16,610
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
12534654CDBM2T20-150A-HL-H7B20150
19,970
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
12534663CDBM2T20-150A-HL-H7BWZ20150
23,160
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
12534672CDBM2T20-150A-HL-M9BWZ20150
20,960
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
12534681CDBM2T20-300A-HN-C7320300
19,140
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
12534837CDBM2T25-25-HN2525
11,280
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
12534846CDBM2T25-25-HN-C732525
16,120
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
12534855CDBM2T25-25-RL2525
11,550
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
12534864CDBM2T25-25-RL-C732525
16,390
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
12534873CDBM2T25-25-RL-C73L2525
17,050
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
12534882CDBM2T25-25J-RL-H7BAL2525
26,570
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
12534891CDBM2T25-25J-RL-H7BL2525
23,050
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
12534907CDBM2T25-25J-RL-M9BWL2525
22,720
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
12534916CDBM2T25-85-HL-H7BWL2585
21,950
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
12534925CDBM2T25-85-HN-H7BWL2585
21,670
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
12534794CDBM2T25-100-HL-C73L25100
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
12534803CDBM2T25-100-HN-H7C425100
29,150
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
12534812CDBM2T25-200A-HL-M9B25200
21,340
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
12534821CDBM2T25-200A-HL-M9BL25200
22,000
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
12535013CDBM2T32-25-RN3225
12,270
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
12535022CDBM2T32-25-RN-H7A13225
19,420
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
12535031CDBM2T32-25-RN-M9NW3225
18,980
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
12535047CDBM2T32-25A-RN3225
14,300
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
12535056CDBM2T32-25A-RN-H7B3225
21,340
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
12535065CDBM2T32-25A-RN-M9BW3225
21,010
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
12535074CDBM2T32-30A-RN3230
14,580
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
12535153CDBM2T32-35A-RN3235
14,580
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
12535162CDBM2T32-50-RN3250
12,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
12535171CDBM2T32-50A-RN3250
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
12535187CDBM2T32-50A-RN-H7B3250
21,620
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
12535196CDBM2T32-75-HN-C733275
17,660
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
12535205CDBM2T32-75-RN-C733275
17,660
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
12535214CDBM2T32-75J-RN-B543275
24,970
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
12535223CDBM2T32-75J-RN-B54L3275
25,630
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする