曜日別特売

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2U40-~)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2U40-~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)

チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全182種類を絞り込む
作動方式
ストローク(mm)
182種類すべて表示中
注文コード
品番
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12540175CDBM2U40-15A-RN-A93L複動15
22,170
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
12538836CDBM2U40-17-RN-H7BL複動17
23,600
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
12538924CDBM2U40-20-RN-C80複動20
20,520
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
12539125CDBM2U40-25-HN複動25
15,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
12539134CDBM2U40-25-RN-C73複動25
20,740
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
12539143CDBM2U40-25A-HN-B53L複動25
26,020
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
12539152CDBM2U40-25AJ-HN-H7BWZ複動25
31,570
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
12539292CDBM2U40-30-HN-H7BW複動30
25,190
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
12539301CDBM2U40-30-HN-M9BW複動30
22,990
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
12539423CDBM2U40-36-RN-C73複動36
21,120
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
12539432CDBM2U40-40-HN複動40
16,280
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
12539441CDBM2U40-40-HN-C73複動40
21,120
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
12539457CDBM2U40-40-HN-H7BWL複動40
25,850
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
12539466CDBM2U40-47A-RN-H7BAL複動47
29,150
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
12539475CDBM2U40-50-HL-C73複動50
21,400
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
12539484CDBM2U40-50-HL-C73CL複動50
23,380
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
12539493CDBM2U40-50-HL-C73L複動50
22,060
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
12539502CDBM2U40-50-HL-H7CL複動50
25,580
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
12539511CDBM2U40-50-HN複動50
16,280
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
12539527CDBM2U40-50-HN-B54複動50
24,090
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
12539536CDBM2U40-50-RL複動50
16,560
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
12539545CDBM2U40-50-RL-B59WL複動50
25,800
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
12539554CDBM2U40-50-RN-C73複動50
21,120
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
12539563CDBM2U40-50A-HL-H7BL複動50
25,910
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
12539572CDBM2U40-50A-HL-M9BWL複動50
25,580
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
12539581CDBM2U40-50A-HN複動50
17,930
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
12539597CDBM2U40-50A-HN-H7BW複動50
26,840
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
12539606CDBM2U40-50A-HN-H7BWL複動50
27,500
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
12539615CDBM2U40-50A-RN複動50
17,930
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
12539624CDBM2U40-50A-RN-C73L複動50
23,430
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
12539633CDBM2U40-50A-RN-H7BAL複動50
29,150
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
12539642CDBM2U40-50AJ-HN-C73複動50
26,840
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
12539651CDBM2U40-50AJ-HN-C73Z複動50
28,160
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
12539667CDBM2U40-50AJ-HN-H7B複動50
29,040
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
12539676CDBM2U40-50AJ-HN-H7BWZ複動50
32,230
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
12539685CDBM2U40-50J-RL複動50
20,630
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
12539694CDBM2U40-50J-RL-A44A複動50
35,260
31,980
35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
12539703CDBM2U40-50J-RL-A44AS複動50
27,780
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
12539712CDBM2U40-50J-RL-B59W複動50
29,210
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
12539721CDBM2U40-50J-RL-B59WL複動50
29,870
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
12539737CDBM2U40-60-HN-H7BL複動60
24,370
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
12539746CDBM2U40-65A-HN複動65
18,320
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
12539755CDBM2U40-70-HL-B54Z複動70
26,180
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
12539764CDBM2U40-70-RN複動70
16,670
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
12539773CDBM2U40-70J-RL-A44AS複動70
28,440
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
12539782CDBM2U40-75-HL複動75
16,940
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
12539791CDBM2U40-75-HN複動75
16,670
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
12539807CDBM2U40-75-HN-C73複動75
21,510
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
12539816CDBM2U40-75-HN-C73L複動75
22,170
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
12539825CDBM2U40-75-RL複動75
16,940
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする