曜日別特売

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2W~)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2W~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)

作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全6種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12539992CDBM2WB25-75-HL2575
11,110
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
12540001CDBM2WB25-75-HL-H7A12575
18,260
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
12540017CDBM2WB25-75-HN-C73LS2575
13,420
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
12539983CDBM2WB25-125-HN-C73LS25125
14,080
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
12540026CDBM2WB32-75-HN-C73L3275
17,490
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
12540035CDBM2WF32-125-HN-H7BL32125
20,850
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする