曜日別特売

エアシリンダ/エンドロック形 CG1 Series(CBG1B~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1 Series(CBG1B~) - SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。

作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全105種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
クッション
105種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13142656CBG1BA80-75-RN8075エアクッション50~700
31,130
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
13142613CBG1BA80-220-RN80220エアクッション50~700
36,140
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
13142622CBG1BA80-250-RN80250エアクッション50~700
36,140
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
13142631CBG1BA80-300-HL80300エアクッション50~700
38,450
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
13142647CBG1BA80-300-RN80300エアクッション50~700
37,570
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
14105332CBG1BA100-75-RN10075エアクッション50~700
38,940
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
13142753CBG1BN20-25-HN2025ラバークッション50~1000
7,370
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
13142762CBG1BN20-50-HL2050ラバークッション50~1000
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
13142771CBG1BN20-50-HN2050ラバークッション50~1000
7,650
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
13142787CBG1BN20-75-HN2075ラバークッション50~1000
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
13142692CBG1BN20-100-HN20100ラバークッション50~1000
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
13142701CBG1BN20-125-HN20125ラバークッション50~1000
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
13142717CBG1BN20-150-HN20150ラバークッション50~1000
8,750
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
13142726CBG1BN20-150-RN20150ラバークッション50~1000
8,750
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
13142735CBG1BN20-190-HN20190ラバークッション50~1000
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
13142744CBG1BN20-200-RN20200ラバークッション50~1000
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
13142823CBG1BN25-15-RN2515ラバークッション50~1000
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
13142866CBG1BN25-25-HL2525ラバークッション50~1000
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
13142875CBG1BN25-50-HN2550ラバークッション50~1000
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
13142884CBG1BN25-50-WN2550ラバークッション50~1000
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
13142893CBG1BN25-75-HN2575ラバークッション50~1000
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
13142902CBG1BN25-75-RL2575ラバークッション50~1000
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
13142796CBG1BN25-100-HL25100ラバークッション50~1000
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
13142805CBG1BN25-100-HN25100ラバークッション50~1000
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
13142814CBG1BN25-125-HN25125ラバークッション50~1000
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
13142832CBG1BN25-150-HN25150ラバークッション50~1000
10,290
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
13142841CBG1BN25-150-RN25150ラバークッション50~1000
10,290
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
13142857CBG1BN25-175-HN25175ラバークッション50~1000
10,840
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
13142997CBG1BN32-25-RN3225ラバークッション50~1000
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
13143024CBG1BN32-30-HL3230ラバークッション50~1000
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
13143033CBG1BN32-50-HL3250ラバークッション50~1000
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
13143042CBG1BN32-50-HN3250ラバークッション50~1000
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
13143051CBG1BN32-70-HN3270ラバークッション50~1000
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
13143067CBG1BN32-70-RN3270ラバークッション50~1000
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
13143076CBG1BN32-75-HN3275ラバークッション50~1000
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
13142911CBG1BN32-100-HL32100ラバークッション50~1000
11,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
13142927CBG1BN32-100-HN32100ラバークッション50~1000
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
13142936CBG1BN32-100-RN32100ラバークッション50~1000
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
13142945CBG1BN32-125-HN32125ラバークッション50~1000
11,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
13142954CBG1BN32-140-HN32140ラバークッション50~1000
11,280
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
13142963CBG1BN32-150-HN32150ラバークッション50~1000
11,280
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
13142972CBG1BN32-150-RN32150ラバークッション50~1000
11,280
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
13142981CBG1BN32-200-HN32200ラバークッション50~1000
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
13143006CBG1BN32-250-HL32250ラバークッション50~1000
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
13143015CBG1BN32-250-HN32250ラバークッション50~1000
12,380
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
13143207CBG1BN40-25-HN4025ラバークッション50~1000
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
13143261CBG1BN40-45-RL4045ラバークッション50~1000
14,030
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
13143277CBG1BN40-50-RN4050ラバークッション50~1000
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
13143286CBG1BN40-75-HN4075ラバークッション50~1000
14,140
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
13143295CBG1BN40-85-HN4085ラバークッション50~1000
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする