曜日別特売

エアシリンダ/エンドロック形 CG1 Series(CBG1D~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1 Series(CBG1D~) - SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。

作動方式複動片ロッド取付支持形式クレビス形使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
79件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13143706CBG1DA25-75-HN2575エアクッション50~1000
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
13143751CBG1DA32-75-RN3275エアクッション50~1000
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
13143715CBG1DA32-100-HN32100エアクッション50~1000
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
13143724CBG1DA32-150-HN32150エアクッション50~1000
14,140
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
13143733CBG1DA32-200-HN32200エアクッション50~1000
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
13143742CBG1DA32-250-HN32250エアクッション50~1000
15,240
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
13143776CBG1DA40-50-HL4050エアクッション50~1000
16,670
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
13143785CBG1DA40-75-RL4075エアクッション50~1000
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
13143767CBG1DA40-200J-HL40200エアクッション50~1000
24,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
13143855CBG1DA50-30-HN5030エアクッション50~1000
21,340
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
13143864CBG1DA50-80-HN5080エアクッション50~1000
22,550
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
13143794CBG1DA50-100-HN50100エアクッション50~1000
22,550
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
13143803CBG1DA50-100-RL50100エアクッション50~1000
23,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
13143812CBG1DA50-125-HN50125エアクッション50~1000
23,160
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
13143821CBG1DA50-150-RL50150エアクッション50~1000
24,310
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
13143837CBG1DA50-250-HL50250エアクッション50~1000
26,730
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
13143846CBG1DA50-250-RL50250エアクッション50~1000
26,730
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
14108141CBG1DA63-75-HN6375エアクッション50~1000
25,690
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
13143925CBG1DA63-75-WN6375エアクッション50~1000
31,630
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
13143934CBG1DA63-95-HN6395エアクッション50~1000
26,290
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
13143873CBG1DA63-125J-RL63125エアクッション50~1000
31,900
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
13143882CBG1DA63-145-HN63145エアクッション50~1000
27,500
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
13143891CBG1DA63-150-HN63150エアクッション50~1000
27,500
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
13143907CBG1DA63-175-RN63175エアクッション50~1000
28,710
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
13143916CBG1DA63-175-WL63175エアクッション50~1000
35,750
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
13143995CBG1DA80-70-RL8070エアクッション50~700
33,770
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
13143943CBG1DA80-100-WL80100エアクッション50~700
45,980
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
13143952CBG1DA80-125-WL80125エアクッション50~700
46,700
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
13143961CBG1DA80-150-WL80150エアクッション50~700
47,410
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
13143977CBG1DA80-200-RL80200エアクッション50~700
37,350
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
13143986CBG1DA80-250-HN80250エアクッション50~700
37,900
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
13143697CBG1DA100-90-HN10090エアクッション50~700
42,080
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
13143645CBG1DA100-100-HL100100エアクッション50~700
43,120
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
13143654CBG1DA100-100-RN100100エアクッション50~700
42,080
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
13143663CBG1DA100-110-RN100110エアクッション50~700
43,010
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
13143672CBG1DA100-200-HN100200エアクッション50~700
45,820
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
13143681CBG1DA100-250-HN100250エアクッション50~700
47,690
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
13144047CBG1DN20-25-HN2025ラバークッション50~1000
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
13144074CBG1DN25-50-HL2550ラバークッション50~1000
9,960
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
13144056CBG1DN25-150-RN25150ラバークッション50~1000
10,780
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
13144065CBG1DN25-200-RN25200ラバークッション50~1000
11,330
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
13144126CBG1DN32-30-RL3230ラバークッション50~1000
10,950
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
13144135CBG1DN32-50-HL3250ラバークッション50~1000
10,950
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
13144144CBG1DN32-60-HN3260ラバークッション50~1000
10,950
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
13144153CBG1DN32-60-RN3260ラバークッション50~1000
10,950
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
13144083CBG1DN32-100-HN32100ラバークッション50~1000
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
13144092CBG1DN32-125-HL32125ラバークッション50~1000
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
13144101CBG1DN32-200-RL32200ラバークッション50~1000
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
13144117CBG1DN32-250-RL32250ラバークッション50~1000
13,150
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
13144205CBG1DN40-50-HN4050ラバークッション50~1000
14,250
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする