曜日別特売

エアシリンダ/エンドロック形 CG1 Series(CBG1G~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1 Series(CBG1G~) - SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。

作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具ヘッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13146481CBG1GA32-45-HN3245エアクッション50~1000
13,040
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
13146454CBG1GA32-100-HN32100エアクッション50~1000
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
13146463CBG1GA32-200-HN32200エアクッション50~1000
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
13146472CBG1GA32-300-HN32300エアクッション50~1000
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
13146497CBG1GA40-125-HL40125エアクッション50~1000
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
13146506CBG1GA40-125-HN40125エアクッション50~1000
17,550
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
13146515CBG1GA40-175-HN40175エアクッション50~1000
18,700
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
13146524CBG1GA40-175-RL40175エアクッション50~1000
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
13146533CBG1GA40-300-HN40300エアクッション50~1000
20,240
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
13146621CBG1GA50-40-RL5040エアクッション50~1000
21,890
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
13146637CBG1GA50-85-HN5085エアクッション50~1000
22,550
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
13146646CBG1GA50-85-RL5085エアクッション50~1000
23,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
13146542CBG1GA50-100-RN50100エアクッション50~1000
22,550
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
13146551CBG1GA50-125-RL50125エアクッション50~1000
23,710
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
13146567CBG1GA50-130-RL50130エアクッション50~1000
24,310
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
13146576CBG1GA50-190-RL50190エアクッション50~1000
25,520
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
13146585CBG1GA50-200-HN50200エアクッション50~1000
24,970
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
13146594CBG1GA50-200-RN50200エアクッション50~1000
24,970
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
13146603CBG1GA50-300-HN50300エアクッション50~1000
27,390
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
13146612CBG1GA50-300-RN50300エアクッション50~1000
27,390
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
13146725CBG1GA63-50-HN6350エアクッション50~1000
25,080
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
13146734CBG1GA63-50-RN6350エアクッション50~1000
25,080
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
13146655CBG1GA63-100-RN63100エアクッション50~1000
26,290
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
13146664CBG1GA63-125-HN63125エアクッション50~1000
26,900
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
13146673CBG1GA63-125-RL63125エアクッション50~1000
27,450
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
13146682CBG1GA63-125-RN63125エアクッション50~1000
26,900
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
13146691CBG1GA63-150-RN63150エアクッション50~1000
27,500
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
13146707CBG1GA63-210-RN63210エアクッション50~1000
29,920
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
13146716CBG1GA63-300-RN63300エアクッション50~1000
31,130
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
13146743CBG1GA80-75-HN8075エアクッション50~700
32,890
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
13146777CBG1GN25-25-HN2525ラバークッション50~1000
9,410
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
13146822CBG1GN32-25-RN3225ラバークッション50~1000
10,400
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
13146856CBG1GN32-50-HN3250ラバークッション50~1000
10,670
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
13146786CBG1GN32-100-HN32100ラバークッション50~1000
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
13146795CBG1GN32-125-HN32125ラバークッション50~1000
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
13146804CBG1GN32-150-HN32150ラバークッション50~1000
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
13146813CBG1GN32-200-HN32200ラバークッション50~1000
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
13146831CBG1GN32-300-HN32300ラバークッション50~1000
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
13146847CBG1GN32-300-RN32300ラバークッション50~1000
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
13146892CBG1GN40-45-RL4045ラバークッション50~1000
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
13146865CBG1GN40-100-HN40100ラバークッション50~1000
15,020
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
13146874CBG1GN40-200-HN40200ラバークッション50~1000
16,560
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
13146883CBG1GN40-300-HN40300ラバークッション50~1000
18,100
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
13146901CBG1GN50-125-HN50125ラバークッション50~1000
21,450
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
13146917CBG1GN63-150-RN63150ラバークッション50~1000
25,630
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
13146926CBG1GN63-250-RN63250ラバークッション50~1000
28,050
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
13146935CBG1GN80-250-RN80250ラバークッション50~700
35,700
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
13146752CBG1GN100-200-RN100200ラバークッション50~700
43,290
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
13146761CBG1GN100-300-RN100300ラバークッション50~700
47,030
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする