曜日別特売

エアシリンダ/エンドロック形 CG1 Series(CBG1L~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1 Series(CBG1L~) - SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。

作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フード形使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具軸方向フード形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
103件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13146962CBG1LA20-75-HN2075エアクッション50~1000
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
13146944CBG1LA20-150-WN20150エアクッション50~1000
14,030
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
13146953CBG1LA20-300-HN20300エアクッション50~1000
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
13146987CBG1LA25-150-HN25150エアクッション50~1000
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
13146996CBG1LA25-200-HN25200エアクッション50~1000
13,370
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
13147005CBG1LA25-325-HL25325エアクッション50~1000
15,290
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
13147014CBG1LA25-350-HN25350エアクッション50~1000
15,020
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
13147023CBG1LA32-200-HN32200エアクッション50~1000
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
13147032CBG1LA32-210-HN32210エアクッション50~1000
15,240
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
13147041CBG1LA32-300-HL32300エアクッション50~1000
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
13147057CBG1LA32-300-HN32300エアクッション50~1000
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
13147066CBG1LA32-400-HL32400エアクッション50~1000
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
13147075CBG1LA32-400-RN32400エアクッション50~1000
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
13147084CBG1LA32-400-WN32400エアクッション50~1000
21,450
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
13147093CBG1LA40-125-RN40125エアクッション50~1000
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
13147102CBG1LA40-255-HN40255エアクッション50~1000
20,240
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
13147111CBG1LA40-270-HN40270エアクッション50~1000
20,240
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
13147127CBG1LA40-300-HL40300エアクッション50~1000
20,520
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
13147136CBG1LA40-300-HN40300エアクッション50~1000
20,240
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
13147145CBG1LA40-330-HN40330エアクッション50~1000
21,010
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
13147154CBG1LA40-335-HN40335エアクッション50~1000
21,010
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
13147163CBG1LA40-400-HL40400エアクッション50~1000
22,060
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
13147172CBG1LA40-400-RL40400エアクッション50~1000
22,060
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
13147181CBG1LA40-410-HN40410エアクッション50~1000
22,550
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
13147197CBG1LA40-445-RN40445エアクッション50~1000
22,550
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
13147206CBG1LA40-510-HL40510エアクッション50~1000
25,140
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
13147215CBG1LA40-600-HL40600エアクッション50~1000
25,140
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
13147224CBG1LA40-800-RN40800エアクッション50~1000
27,940
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
13147346CBG1LA50-50-HN5050エアクッション50~1000
21,340
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
13147355CBG1LA50-55-HL5055エアクッション50~1000
22,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
13147233CBG1LA50-100-HN50100エアクッション50~1000
22,550
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
13147242CBG1LA50-100-RL50100エアクッション50~1000
23,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
13147276CBG1LA50-250-HL50250エアクッション50~1000
26,730
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
13147285CBG1LA50-250-RN50250エアクッション50~1000
26,180
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
13147294CBG1LA50-300-RL50300エアクッション50~1000
27,940
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
13147303CBG1LA50-350-HL50350エアクッション50~1000
29,150
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
13147312CBG1LA50-400-HL50400エアクッション50~1000
30,360
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
13147321CBG1LA50-400-RL50400エアクッション50~1000
30,360
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
13147337CBG1LA50-450-HL50450エアクッション50~1000
31,570
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
13147364CBG1LA50-575-HN50575エアクッション50~1000
34,650
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
13147373CBG1LA50-800-RL50800エアクッション50~1000
40,040
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
13147382CBG1LA50-880-HN50880エアクッション50~1000
41,910
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
13147391CBG1LA50-950-HN50950エアクッション50~1000
44,330
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
13147251CBG1LA50-1000-RN501000エアクッション50~1000
44,330
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
13147452CBG1LA63-50-HN6350エアクッション50~1000
25,080
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
13147425CBG1LA63-175-WL63175エアクッション50~1000
35,750
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
13147434CBG1LA63-280-HN63280エアクッション50~1000
31,130
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
13147443CBG1LA63-300-HN63300エアクッション50~1000
31,130
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
13147461CBG1LA63-800-RN63800エアクッション50~1000
43,230
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
13147407CBG1LA63-1150-RN631150エアクッション50~1000
52,910
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする