曜日別特売

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BA20-~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BA20-~) - SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全162種類を絞り込む
ストローク(mm)
162種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13150331CDBG1BA20-25-HL-H7A125
17,160
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13150347CDBG1BA20-25-HL-H7A1L25
17,820
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13150374CDBG1BA20-25-HN-C73L25
15,240
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13150383CDBG1BA20-25-RL25
10,010
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
返品不可
13150392CDBG1BA20-25-RL-H7B25
17,050
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13150401CDBG1BA20-25-RL-H7BL25
17,710
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13150417CDBG1BA20-25-RL-M9BWL25
17,380
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13150444CDBG1BA20-25-RN-C73L25
15,240
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13150453CDBG1BA20-25-RN-H7BAL25
20,960
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13150462CDBG1BA20-30-HN-C73L30
15,510
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13150487CDBG1BA20-50-HL-H7BL50
17,990
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13150505CDBG1BA20-50-HN-B5350
17,820
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13150514CDBG1BA20-50-HN-C7350
14,850
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13150532CDBG1BA20-50-HN-H7B50
17,050
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13150541CDBG1BA20-50-HN-H7BAL50
21,230
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13150557CDBG1BA20-50-HN-H7BL50
17,710
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13150575CDBG1BA20-50-HN-H7BL350
21,730
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13150566CDBG1BA20-50-HN-H7BLS50
13,700
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13150584CDBG1BA20-50-HN-H7BW50
18,920
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13150593CDBG1BA20-50-HN-H7BZ50
18,370
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13150611CDBG1BA20-50-HN-M9BWL50
17,380
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13150636CDBG1BA20-50-HN-M9BWL350
21,230
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13150627CDBG1BA20-50-HN-M9BWLS50
13,530
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13150645CDBG1BA20-50-RL-C73L50
15,790
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13150654CDBG1BA20-50-RN-C7350
14,850
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13150672CDBG1BA20-50-RN-M9BL50
16,830
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13150681CDBG1BA20-50-WN50
12,760
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13150706CDBG1BA20-75-HL-C7375
15,400
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13150715CDBG1BA20-75-HL-C73L75
16,060
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13150724CDBG1BA20-75-HL-C73LS75
13,150
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13150733CDBG1BA20-75-HL-H7BAL75
21,780
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13150742CDBG1BA20-75-HL-H7BL75
18,260
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13150767CDBG1BA20-75-HN-A93L75
14,910
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13150776CDBG1BA20-75-HN-B5375
18,100
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13150785CDBG1BA20-75-HN-C7375
15,130
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13150794CDBG1BA20-75-HN-C73L75
15,790
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13150803CDBG1BA20-75-HN-H7A175
17,440
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13150812CDBG1BA20-75-HN-H7A1Z75
18,870
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13150821CDBG1BA20-75-HN-H7B75
17,330
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13150837CDBG1BA20-75-HN-H7BL75
17,990
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13150846CDBG1BA20-75-HN-M9BL75
17,110
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13150855CDBG1BA20-75-HN-M9BWL75
17,660
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13150864CDBG1BA20-75-HN-M9NWZ75
18,320
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13150882CDBG1BA20-90-HN-H7BL90
18,260
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13150891CDBG1BA20-90-HN-H7BL390
22,280
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13150907CDBG1BA20-90-HN-M9BWL390
21,780
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13149315CDBG1BA20-100-HL-C73100
15,680
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13149324CDBG1BA20-100-HL-C73L100
16,340
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13149333CDBG1BA20-100-HL-H7B100
17,880
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13149342CDBG1BA20-100-HL-H7BL100
18,540
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする