曜日別特売

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BA32-3~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BA32-3~) - SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全48種類を絞り込む
ストローク(mm)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13155423CDBG1BA32-30-HL-C73L30
18,650
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13155432CDBG1BA32-30-HN30
12,870
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13155441CDBG1BA32-30-HN-H7BAL30
24,090
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13155457CDBG1BA32-30-RL-H7BAL30
24,370
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13155877CDBG1BA32-35-HN-H7BL35
20,570
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13155886CDBG1BA32-35-RN-C7335
17,710
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13155475CDBG1BA32-300-HL-B54300
23,710
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13155484CDBG1BA32-300-HL-C73300
20,740
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13155493CDBG1BA32-300-HL-C73CL300
22,720
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13155502CDBG1BA32-300-HL-C73L300
21,400
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13155511CDBG1BA32-300-HL-H7B300
22,940
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13155527CDBG1BA32-300-HL-H7BAL300
27,120
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13155536CDBG1BA32-300-HL-H7BL300
23,600
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13155554CDBG1BA32-300-HL-M9BWL300
23,270
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13155572CDBG1BA32-300-HN-C73300
20,460
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
13155581CDBG1BA32-300-HN-C73L300
21,120
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
13155597CDBG1BA32-300-HN-C73Z300
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
13155606CDBG1BA32-300-HN-H7A1300
22,770
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
13155624CDBG1BA32-300-HN-H7A13300
26,510
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
13155642CDBG1BA32-300-HN-H7BW300
24,530
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
13155651CDBG1BA32-300-HN-H7BWL300
25,190
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
13155667CDBG1BA32-300-HN-M9BWL300
22,990
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
13155694CDBG1BA32-300-RL-C73300
20,740
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13155703CDBG1BA32-300-RL-C73L300
21,400
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13155712CDBG1BA32-300-RL-H7B300
22,940
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13155721CDBG1BA32-300-RL-H7BZ300
24,260
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13155746CDBG1BA32-300-RN-B53300
23,430
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13155755CDBG1BA32-300-RN-B53L300
24,090
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13155764CDBG1BA32-300-RN-C73300
20,460
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13155773CDBG1BA32-300-RN-C73L300
21,120
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13155782CDBG1BA32-300-RN-H7A1300
22,770
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13155791CDBG1BA32-300-RN-H7B300
22,660
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13155807CDBG1BA32-300-RN-H7BL300
23,320
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13155816CDBG1BA32-300-RN-M9NW300
22,330
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13155825CDBG1BA32-300-WN300
20,190
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13155834CDBG1BA32-300-WN-H7B300
27,230
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13155843CDBG1BA32-300-WN-H7BW300
29,100
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13155861CDBG1BA32-35-HN35
12,870
取扱い終了
返品不可
13155466CDBG1BA32-300-HL300
15,900
取扱い終了
返品不可
13155545CDBG1BA32-300-HL-M9BL300
22,720
取扱い終了
返品不可
13155563CDBG1BA32-300-HN300
15,620
取扱い終了
返品不可
13155615CDBG1BA32-300-HN-H7A1L300
23,430
取扱い終了
返品不可
13155633CDBG1BA32-300-HN-H7BL300
23,320
取扱い終了
返品不可
14106644CDBG1BA32-300-HN-M9BL300
22,440
取扱い終了
返品不可
13155676CDBG1BA32-300-HN-M9NWL300
22,990
取扱い終了
返品不可
13155685CDBG1BA32-300-RL300
15,900
取扱い終了
返品不可
13155737CDBG1BA32-300-RN300
15,620
取扱い終了
返品不可
13155852CDBG1BA32-300-WN-M9BW300
26,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする