SMC
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BA32-50-~)
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
基本形
クッション
エアクッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)
使用流体
空気
取付金具
基本形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
内容量
1個
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13155931
CDBG1BA32-50-HL-C73L
¥
18,650
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
13155947
CDBG1BA32-50-HL-H7BL
¥
20,850
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
13156044
CDBG1BA32-50-HN-H7BW
¥
21,780
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13156087
CDBG1BA32-50-HN-M9BWL
CADデータダウンロード
¥
20,240
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13156123
CDBG1BA32-50-RN-H7BAZ
CADデータダウンロード
¥
24,750
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
13156132
CDBG1BA32-50-RN-H7BL
¥
20,570
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
13155913
CDBG1BA32-50-HL
CADデータダウンロード
¥
13,150
取扱い終了
返品不可
13155922
CDBG1BA32-50-HL-C73
¥
17,990
取扱い終了
返品不可
13155956
CDBG1BA32-50-HN
CADデータダウンロード
¥
12,870
取扱い終了
返品不可
13155965
CDBG1BA32-50-HN-B54L
CADデータダウンロード
¥
21,340
取扱い終了
返品不可
13155974
CDBG1BA32-50-HN-C73
¥
17,710
取扱い終了
返品不可
13155983
CDBG1BA32-50-HN-C73L
¥
18,370
取扱い終了
返品不可
13155992
CDBG1BA32-50-HN-H7A1
¥
20,020
取扱い終了
返品不可
13156001
CDBG1BA32-50-HN-H7B
¥
19,910
取扱い終了
返品不可
13156017
CDBG1BA32-50-HN-H7BAL
CADデータダウンロード
¥
24,090
取扱い終了
返品不可
13156026
CDBG1BA32-50-HN-H7BL
¥
20,570
取扱い終了
返品不可
13156035
CDBG1BA32-50-HN-H7BLS
¥
16,560
取扱い終了
返品不可
13156053
CDBG1BA32-50-HN-H7BWL
¥
22,440
取扱い終了
返品不可
13156062
CDBG1BA32-50-HN-H7NW
¥
21,780
取扱い終了
返品不可
13156071
CDBG1BA32-50-HN-M9BW
CADデータダウンロード
¥
19,580
取扱い終了
返品不可
13156096
CDBG1BA32-50-RN
CADデータダウンロード
¥
12,870
取扱い終了
返品不可
13156105
CDBG1BA32-50-RN-C73
¥
17,710
取扱い終了
返品不可
13156114
CDBG1BA32-50-RN-C73L
¥
18,370
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください