エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN25-~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN25-~) - SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全144種類を絞り込む
ストローク(mm)
144種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13169965CDBG1BN25-25-HN-M9BWL25
16,610
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
13169974CDBG1BN25-25-RN-C7325
14,080
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13169983CDBG1BN25-25-RN-H7B25
16,280
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13169992CDBG1BN25-25-RN-M9BW25
15,950
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13170297CDBG1BN25-30-HN-H7A130
16,670
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13170306CDBG1BN25-30-HN-H7A1Z30
18,100
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
14106531CDBG1BN25-30-HN-M9N30
15,900
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13170577CDBG1BN25-50-HL-C73L50
15,290
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13170586CDBG1BN25-50-HL-C73LS50
12,380
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13170595CDBG1BN25-50-HL-H7A150
16,940
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13170604CDBG1BN25-50-HL-H7BL50
17,490
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13170613CDBG1BN25-50-HL-H7BW50
18,700
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13170622CDBG1BN25-50-HL-H7BWL50
19,360
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13170656CDBG1BN25-50-HN-B54L50
17,990
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13170665CDBG1BN25-50-HN-C7350
14,360
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13170674CDBG1BN25-50-HN-C73L50
15,020
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13170683CDBG1BN25-50-HN-H7A150
16,670
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13170692CDBG1BN25-50-HN-H7A1L50
17,330
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13170717CDBG1BN25-50-HN-H7B50
16,560
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13170726CDBG1BN25-50-HN-H7BAL50
20,740
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13170735CDBG1BN25-50-HN-H7BL50
17,220
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13170744CDBG1BN25-50-HN-H7BW50
18,430
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13170753CDBG1BN25-50-HN-H7BWL50
19,090
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13170762CDBG1BN25-50-HN-H7BWS50
13,810
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13170771CDBG1BN25-50-HN-H7NW50
18,430
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13170805CDBG1BN25-50-HN-M9BWS50
12,710
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13170814CDBG1BN25-50-HN-M9NW50
16,230
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13170823CDBG1BN25-50-HN-M9NWLS50
13,040
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13170841CDBG1BN25-50-RN-B54L50
17,990
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13170857CDBG1BN25-50-RN-C7350
14,360
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13170866CDBG1BN25-50-RN-H7BL50
17,220
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13170875CDBG1BN25-50-RN-H7NW50
18,430
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13170884CDBG1BN25-50-RN-H7NWL50
19,090
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
14106547CDBG1BN25-50-RN-M9N50
15,900
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13170893CDBG1BN25-50-RN-M9NL50
16,560
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13170902CDBG1BN25-50-RN-M9NW50
16,230
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13170911CDBG1BN25-50-RN-M9NWL50
16,890
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13170936CDBG1BN25-75-HL-A93L75
14,690
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13170945CDBG1BN25-75-HL-C73L75
15,570
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13170954CDBG1BN25-75-HL-C73LS75
12,650
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13170963CDBG1BN25-75-HL-H7BW75
18,980
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13170972CDBG1BN25-75-HL-H7BWS75
14,360
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13171076CDBG1BN25-75-HN-M9BW75
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
13171103CDBG1BN25-75-RL-H7BL75
17,770
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13171137CDBG1BN25-75-RN-C7375
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
13171146CDBG1BN25-75-RN-C73L75
15,290
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
13171155CDBG1BN25-75-RN-H7A175
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
13171164CDBG1BN25-75-RN-H7BL75
17,490
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
13171173CDBG1BN25-85-HN-C73L85
15,570
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13171182CDBG1BN25-85-HN-C73Z85
16,230
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする