曜日別特売

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN80-~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN80-~) - SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~700使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全66種類を絞り込む
ストローク(mm)
66種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13181962CDBG1BN80-25-HN-K59L25
38,390
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13181971CDBG1BN80-25-RN25
28,190
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13181987CDBG1BN80-25-RN-G5BAL25
40,480
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13182145CDBG1BN80-50-RN-G59L50
39,110
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13182154CDBG1BN80-70-HN70
29,620
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13182163CDBG1BN80-75-HN75
29,620
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13182172CDBG1BN80-75-HN-K59WL75
40,480
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13182181CDBG1BN80-75-RN-K59L75
39,820
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13181542CDBG1BN80-100-HN100
30,330
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13181551CDBG1BN80-100-HN-B54100
37,790
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13181567CDBG1BN80-100-HN-B54L3100
42,850
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13181576CDBG1BN80-100-HN-G59L100
40,540
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13181585CDBG1BN80-100-HN-K59100
39,880
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13181594CDBG1BN80-100-HN-K59L100
40,540
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13181603CDBG1BN80-100-HN-K59LS100
35,090
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13181612CDBG1BN80-100-WN-G59100
50,490
45,980
50,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13181621CDBG1BN80-100-WN-G59L100
51,150
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13181637CDBG1BN80-110-HN-K59110
40,590
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13181646CDBG1BN80-110-HN-K59L110
41,250
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13181655CDBG1BN80-125-HL125
31,930
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13181664CDBG1BN80-125-HN-B54125
38,500
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13181673CDBG1BN80-125-HN-K59125
40,590
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13181682CDBG1BN80-125-HN-K59L125
41,250
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13181691CDBG1BN80-125-HN-K59W125
41,250
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13181707CDBG1BN80-125-RN-K59125
40,590
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13181716CDBG1BN80-125-RN-K59L125
41,250
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13181725CDBG1BN80-125J-HN-B54125
43,450
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13181734CDBG1BN80-150-HL-K59L150
42,850
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13181743CDBG1BN80-150-HN150
31,760
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13181752CDBG1BN80-150-HN-K59150
41,310
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13181761CDBG1BN80-150-HN-K59L150
41,970
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13181777CDBG1BN80-150-RL-K59S150
37,070
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13181786CDBG1BN80-150-WN150
42,380
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13181795CDBG1BN80-160-WL160
45,570
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13181804CDBG1BN80-175-HN-B54175
40,650
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13181813CDBG1BN80-200-HL-K59WL3200
50,710
45,980
50,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13181822CDBG1BN80-200-HN200
33,190
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13181831CDBG1BN80-200-HN-B54200
40,650
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13181847CDBG1BN80-200-HN-B54L200
41,310
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13181856CDBG1BN80-200-HN-G5BAL200
45,490
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13181865CDBG1BN80-200-HN-G5BASDPC200
49,780
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13181874CDBG1BN80-200-HN-G59200
42,740
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13181883CDBG1BN80-200-HN-G59W200
43,400
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13181892CDBG1BN80-200-HN-K59200
42,740
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13181901CDBG1BN80-200-RN-B53200
40,650
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13181917CDBG1BN80-200-RN-B53L200
41,310
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13181926CDBG1BN80-200-RN-K59200
42,740
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13181935CDBG1BN80-200-RN-K59L200
43,400
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13181944CDBG1BN80-225-HN225
34,620
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13181953CDBG1BN80-225-HN-K59225
44,170
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする