曜日別特売

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FA100-~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FA100-~) - SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~700使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
53件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13187431CDBG1FA100-50-HN-K5950
50,440
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13187447CDBG1FA100-50-HN-K59L50
51,100
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13187456CDBG1FA100-50-HN-K59W50
51,100
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13187544CDBG1FA100-75-HN-K59L75
52,030
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13187072CDBG1FA100-100-HL-K59Z100
54,670
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13187081CDBG1FA100-100-HN100
42,960
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13187097CDBG1FA100-100-HN-B53Z100
51,650
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
14106775CDBG1FA100-100-HN-B533100
54,290
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13187106CDBG1FA100-100-HN-K59L100
52,970
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13187115CDBG1FA100-100-HN-K59W100
52,970
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13187124CDBG1FA100-100-RN-K59W100
52,970
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13187133CDBG1FA100-150-HL150
45,870
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13187142CDBG1FA100-150-HL-B54L150
53,790
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13187151CDBG1FA100-150-HL-K59L150
55,880
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13187167CDBG1FA100-150-HN150
44,830
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13187176CDBG1FA100-150-HN-B54L150
52,750
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13187185CDBG1FA100-150-HN-K59150
54,180
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13187194CDBG1FA100-150-HN-K59L150
54,840
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13187203CDBG1FA100-160-HL-G5BAL160
59,840
54,980
60,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13187212CDBG1FA100-175-HN175
46,700
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13187237CDBG1FA100-200-HL-K59L200
57,750
52,980
58,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13187246CDBG1FA100-200-HN-K59W200
56,710
51,980
57,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13187255CDBG1FA100-200-RL-K59200
57,090
51,980
57,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13187264CDBG1FA100-250-HL250
49,610
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13187273CDBG1FA100-250-HL-K59250
58,960
54,980
60,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13187282CDBG1FA100-250-HN250
48,570
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13187291CDBG1FA100-250-HN-K59L250
58,580
53,980
59,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13187307CDBG1FA100-300-HN300
50,440
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13187316CDBG1FA100-300-HN-K59W300
60,450
54,980
60,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13187325CDBG1FA100-300-HN-K593300
64,900
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13187334CDBG1FA100-350-HN-B54L350
60,230
54,980
60,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13187343CDBG1FA100-350-HN-B54Z350
61,000
55,980
61,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13187352CDBG1FA100-350-HN-K59350
61,660
55,980
61,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13187361CDBG1FA100-400-HL-K59L3400
70,680
63,980
70,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13187377CDBG1FA100-400-HN-B533400
65,510
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13187386CDBG1FA100-400-HN-K59L3400
69,630
62,980
69,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13187395CDBG1FA100-400-HN-K59W400
64,190
58,980
64,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13187404CDBG1FA100-410-HL410
57,090
51,980
57,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13187413CDBG1FA100-450-HN-B54L450
63,970
58,980
64,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13187465CDBG1FA100-550-HN-B54L550
69,580
62,980
69,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13187474CDBG1FA100-600-HN-K59L600
71,670
64,980
71,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13187483CDBG1FA100-600-HN-K59WL600
72,330
65,980
72,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13187492CDBG1FA100-650-HN650
65,400
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13187501CDBG1FA100-650-HN-B54L650
73,320
65,980
72,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13187517CDBG1FA100-700-HN-B54L700
73,320
65,980
72,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13187526CDBG1FA100-700-HN-K59L700
75,410
68,980
75,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13187553CDBG1FA100-800-HN-G5BAL800
81,240
73,980
81,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13187562CDBG1FA100-800-RN800
69,140
62,980
69,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13187571CDBG1FA100-900-HN-K59L900
82,890
74,980
82,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13187422CDBG1FA100-50-HL-B5450
49,390
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする