エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FA32-2~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FA32-2~) - SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
89件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13191866CDBG1FA32-25-HN25
13,090
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13191875CDBG1FA32-25-HN-C7325
17,930
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13191884CDBG1FA32-25-HN-C73L25
18,590
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13191893CDBG1FA32-25-HN-H7A125
20,240
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13191902CDBG1FA32-25-HN-H7A1L25
20,900
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13191911CDBG1FA32-25-HN-H7BASDPC25
28,710
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13191927CDBG1FA32-25-HN-M9NWL25
20,460
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13191936CDBG1FA32-25-RN-H7BL25
20,790
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13191945CDBG1FA32-25-RN-M9BWL25
20,460
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13192277CDBG1FA32-28-HN28
13,370
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13191446CDBG1FA32-200-HL-B54200
23,100
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13191455CDBG1FA32-200-HL-B54L200
23,760
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13191464CDBG1FA32-200-HL-C73200
20,130
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13191473CDBG1FA32-200-HL-C73L200
20,790
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13191482CDBG1FA32-200-HL-H7B200
22,330
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13191491CDBG1FA32-200-HL-H7BL200
22,990
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13191507CDBG1FA32-200-HL-H7BL3200
27,010
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13191516CDBG1FA32-200-HL-M9BWL200
22,660
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13191525CDBG1FA32-200-HL-M9BWL3200
26,510
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13191534CDBG1FA32-200-HN200
15,020
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
13191543CDBG1FA32-200-HN-B54200
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
13191561CDBG1FA32-200-HN-C73200
19,860
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
13191604CDBG1FA32-200-HN-H7B200
22,060
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
13191665CDBG1FA32-200-HN-H7BZ200
23,380
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
13191692CDBG1FA32-200-HN-M9BWLS200
18,540
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
13191701CDBG1FA32-200-RL-C73200
20,130
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13191717CDBG1FA32-200-RL-C73L200
20,790
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13191726CDBG1FA32-200-RL-H7B200
22,330
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13191735CDBG1FA32-200-RL-H7BWL200
24,860
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13191744CDBG1FA32-200-RL-M9BWL200
22,660
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13191762CDBG1FA32-200-RN-C73200
19,860
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
13191796CDBG1FA32-200J-HN-H7B200
27,780
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13191805CDBG1FA32-200J-HN-H7BL200
28,440
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13191814CDBG1FA32-200J-HN-M9BWL200
28,110
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13191823CDBG1FA32-225-HN-H7B225
22,610
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13191832CDBG1FA32-225-HN-H7BL225
23,270
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13191841CDBG1FA32-225-RN-H7B225
22,610
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13191857CDBG1FA32-225-RN-H7BAL225
26,790
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13191954CDBG1FA32-250-HL250
15,840
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13191972CDBG1FA32-250-HL-B54250
23,650
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13191997CDBG1FA32-250-HL-C73L250
21,340
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13192006CDBG1FA32-250-HL-H7B250
22,880
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13192015CDBG1FA32-250-HL-M9BW250
22,550
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13192024CDBG1FA32-250-HN250
15,570
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
13192042CDBG1FA32-250-HN-C73250
20,410
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
13192137CDBG1FA32-250-HN-M9BW250
22,280
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
13192146CDBG1FA32-250-HN-M9BWL250
22,940
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
13192155CDBG1FA32-250-HN-M9NW250
22,280
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
13192164CDBG1FA32-250-RN250
15,570
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13192173CDBG1FA32-250-RN-C73250
20,410
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする