曜日別特売

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FA40-1~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FA40-1~) - SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
129件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13194413CDBG1FA40-15-HL-C7315
21,450
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13193607CDBG1FA40-100-HL100
17,770
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13193616CDBG1FA40-100-HL-B54100
25,580
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13193625CDBG1FA40-100-HL-B54L100
26,240
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13193634CDBG1FA40-100-HL-C73100
22,610
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13193643CDBG1FA40-100-HL-C73L100
23,270
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13193652CDBG1FA40-100-HL-C73L3100
26,180
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13193661CDBG1FA40-100-HL-C73Z100
23,930
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13193677CDBG1FA40-100-HL-H7A1100
24,920
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13193686CDBG1FA40-100-HL-H7A1L100
25,580
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13193695CDBG1FA40-100-HL-H7B100
24,810
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13193704CDBG1FA40-100-HL-H7BAL100
28,990
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13193713CDBG1FA40-100-HL-H7BL100
25,470
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13193722CDBG1FA40-100-HL-H7BWSDPC100
31,080
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13193731CDBG1FA40-100-HL-M9B100
23,930
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13193747CDBG1FA40-100-HL-M9BL100
24,590
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13193756CDBG1FA40-100-HL-M9BW100
24,480
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13193765CDBG1FA40-100-HN100
17,490
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
13193801CDBG1FA40-100-HN-C73L100
22,990
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
13193826CDBG1FA40-100-HN-H7B100
24,530
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
13193835CDBG1FA40-100-HN-H7BAL100
28,710
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
13193871CDBG1FA40-100-HN-M9BW100
24,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
13193887CDBG1FA40-100-HN-M9BWL100
24,860
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
13193896CDBG1FA40-100-HN-M9NWL100
24,860
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
13193905CDBG1FA40-100-RL100
17,770
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13193914CDBG1FA40-100-RL-C73100
22,610
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13193923CDBG1FA40-100-RL-H7B100
24,810
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13193932CDBG1FA40-100-RL-H7BL100
25,470
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13193941CDBG1FA40-100-RL-H7BW3100
31,300
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13193966CDBG1FA40-100-RL-M9BW3100
28,000
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13193957CDBG1FA40-100-RL-M9BWL100
25,140
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13193975CDBG1FA40-100-RN-H7B100
24,530
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13193984CDBG1FA40-120-HL-C73120
22,990
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13193993CDBG1FA40-120-HN-B54120
25,690
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13194002CDBG1FA40-120-HN-B543120
29,760
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13194011CDBG1FA40-125-HL-B54125
25,960
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13194027CDBG1FA40-125-HL-B54L125
26,620
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13194036CDBG1FA40-125-HL-C73L125
23,650
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13194045CDBG1FA40-125-HL-H7A13125
29,040
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13194054CDBG1FA40-125-HL-H7B125
25,190
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13194063CDBG1FA40-125-HL-H7BL125
25,850
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13194072CDBG1FA40-125-HL-M9BW125
24,860
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13194081CDBG1FA40-125-HN125
17,880
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
13194106CDBG1FA40-125-HN-B54125
25,690
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
13194115CDBG1FA40-125-HN-B54L125
26,350
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
13194097CDBG1FA40-125-HN-B533125
29,760
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
13194124CDBG1FA40-125-HN-C73125
22,720
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
13194133CDBG1FA40-125-HN-C73L125
23,380
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
13194142CDBG1FA40-125-HN-C73LS125
20,460
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
13194151CDBG1FA40-125-HN-H7B125
24,920
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする